薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-75DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-75DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607061CDQ2A63-75DCMZ
22,940
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
33901752CDQ2A63-75DCMZ-A72H
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901761CDQ2A63-75DCMZ-A72S
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901777CDQ2A63-75DCMZ-A73
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901786CDQ2A63-75DCMZ-A73H
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901795CDQ2A63-75DCMZ-A73HL
27,890
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901804CDQ2A63-75DCMZ-A73HLS
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901813CDQ2A63-75DCMZ-A73L
27,890
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901822CDQ2A63-75DCMZ-A73LS
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901831CDQ2A63-75DCMZ-A73S
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901847CDQ2A63-75DCMZ-A73Z
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901856CDQ2A63-75DCMZ-A93
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901865CDQ2A63-75DCMZ-A93L
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901874CDQ2A63-75DCMZ-A93LS
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901883CDQ2A63-75DCMZ-A93S
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901892CDQ2A63-75DCMZ-A93V
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901901CDQ2A63-75DCMZ-A93VL
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901917CDQ2A63-75DCMZ-A93VLS
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901926CDQ2A63-75DCMZ-A93VS
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901935CDQ2A63-75DCMZ-A93VZ
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901944CDQ2A63-75DCMZ-F79
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33901953CDQ2A63-75DCMZ-F7BALS
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902014CDQ2A63-75DCMZ-J79
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902023CDQ2A63-75DCMZ-J79LS
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902032CDQ2A63-75DCMZ-J79W
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902041CDQ2A63-75DCMZ-J79WL
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902057CDQ2A63-75DCMZ-J79WL3
36,470
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902066CDQ2A63-75DCMZ-J79WL4
40,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902075CDQ2A63-75DCMZ-J79WLS
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902084CDQ2A63-75DCMZ-J79WSDPC
35,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902093CDQ2A63-75DCMZ-J79WZ
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902102CDQ2A63-75DCMZ-J79Z
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902111CDQ2A63-75DCMZ-M9B
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902127CDQ2A63-75DCMZ-M9BAL3
35,640
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902136CDQ2A63-75DCMZ-M9BALS
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902145CDQ2A63-75DCMZ-M9BL
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902154CDQ2A63-75DCMZ-M9BLS
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902163CDQ2A63-75DCMZ-M9BV
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902172CDQ2A63-75DCMZ-M9BVL
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902181CDQ2A63-75DCMZ-M9BW
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902197CDQ2A63-75DCMZ-M9BWL
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902206CDQ2A63-75DCMZ-M9BWL3
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902215CDQ2A63-75DCMZ-M9BWL4
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902224CDQ2A63-75DCMZ-M9BWLS
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902233CDQ2A63-75DCMZ-M9BWSDPC
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902242CDQ2A63-75DCMZ-M9BWVL
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902251CDQ2A63-75DCMZ-M9BWZ
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902267CDQ2A63-75DCMZ-M9BZ
29,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902276CDQ2A63-75DCMZ-M9N
28,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33902285CDQ2A63-75DCMZ-M9NL
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする