曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-10DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-10DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-10DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-10DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)10内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
作動方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607533CDQ2B100-10DZ-複動片ロッド
25,47022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
33928124CDQ2B100-10DZ-A73-複動片ロッド
29,76026,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928133CDQ2B100-10DZ-A73CLS-複動片ロッド
28,60025,980
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928142CDQ2B100-10DZ-A73L-複動片ロッド
30,42027,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928151CDQ2B100-10DZ-A73LS-複動片ロッド
27,94025,980
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928167CDQ2B100-10DZ-A73Z-複動片ロッド
31,08027,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928176CDQ2B100-10DZ-A93-複動片ロッド
28,88025,980
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928185CDQ2B100-10DZ-A933-複動片ロッド
30,58027,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33928194CDQ2B100-10DZ-A93L-複動片ロッド
29,54026,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928203CDQ2B100-10DZ-A93V-複動片ロッド
29,54026,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928212CDQ2B100-10DZ-A93VL-複動片ロッド
30,20027,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928221CDQ2B100-10DZ-A93VLS-複動片ロッド
27,83025,980
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928237CDQ2B100-10DZ-F7BAVLS-複動片ロッド
30,80027,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928246CDQ2B100-10DZ-F7BV-複動片ロッド
31,96028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928255CDQ2B100-10DZ-F7BVL-複動片ロッド
32,62029,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928264CDQ2B100-10DZ-F7BVS-複動片ロッド
28,71025,980
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928273CDQ2B100-10DZ-F7BVZ-複動片ロッド
33,28029,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928282CDQ2B100-10DZ-F7BWVLS-複動片ロッド
29,98026,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928291CDQ2B100-10DZ-F7NV-複動片ロッド
32,07028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928307CDQ2B100-10DZ-F7NWVS-複動片ロッド
29,65026,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928343CDQ2B100-10DZ-J79C-複動片ロッド
33,28029,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928352CDQ2B100-10DZ-J79CL-複動片ロッド
33,94029,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928361CDQ2B100-10DZ-M9BAVLS-複動片ロッド
30,03026,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928377CDQ2B100-10DZ-M9BV-複動片ロッド
31,96028,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
33928386CDQ2B100-10DZ-M9BVL-複動片ロッド
32,62029,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928395CDQ2B100-10DZ-M9BVS-複動片ロッド
28,71025,980
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928404CDQ2B100-10DZ-M9BVZ-複動片ロッド
33,28029,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928413CDQ2B100-10DZ-M9BWVLS-複動片ロッド
29,21026,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928422CDQ2B100-10DZ-M9BWVS-複動片ロッド
28,88025,980
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928431CDQ2B100-10DZ-M9NV-複動片ロッド
31,96028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928447CDQ2B100-10DZ-M9NVL-複動片ロッド
32,62029,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928456CDQ2B100-10DZ-M9NWVLS-複動片ロッド
29,21026,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928465CDQ2B100-10DZ-M9NWVS-複動片ロッド
28,88025,980
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33928474CDQ2B100-10DZ-M9PVS-複動片ロッド
28,71025,980
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46224100CDQ2B100-10DZ-M9BV【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)複動片ロッド
31,96028,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
33928316CDQ2B100-10DZ-F9BVZ--
30,250
取扱い終了
返品不可
33928325CDQ2B100-10DZ-F9NWVLS--
27,250
取扱い終了
返品不可
33928334CDQ2B100-10DZ-F9NWVS--
26,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする