薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607813CDQ2B12-10DCMZ
4,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940986CDQ2B12-10DCMZ-A73
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33940995CDQ2B12-10DCMZ-A73L
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941004CDQ2B12-10DCMZ-A73LS
7,370
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941013CDQ2B12-10DCMZ-A73S
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941022CDQ2B12-10DCMZ-A80
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941031CDQ2B12-10DCMZ-A90V
7,650
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941047CDQ2B12-10DCMZ-A90VL
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941056CDQ2B12-10DCMZ-A93
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941065CDQ2B12-10DCMZ-A93V
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941074CDQ2B12-10DCMZ-A93VL
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941083CDQ2B12-10DCMZ-A93VLS
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941092CDQ2B12-10DCMZ-A93VS
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941101CDQ2B12-10DCMZ-F7BV
11,390
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941117CDQ2B12-10DCMZ-F7BVL
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941126CDQ2B12-10DCMZ-F7NV
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941135CDQ2B12-10DCMZ-F7NVL
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941144CDQ2B12-10DCMZ-F7NVLS
8,530
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941153CDQ2B12-10DCMZ-F7NVS
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941162CDQ2B12-10DCMZ-J79C
12,710
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941171CDQ2B12-10DCMZ-J79CL
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941187CDQ2B12-10DCMZ-J79CS
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941196CDQ2B12-10DCMZ-J79CZ
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941205CDQ2B12-10DCMZ-M9BV
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941214CDQ2B12-10DCMZ-M9BVL
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941223CDQ2B12-10DCMZ-M9BVS
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941232CDQ2B12-10DCMZ-M9NV
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941241CDQ2B12-10DCMZ-M9NVL
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941257CDQ2B12-10DCMZ-M9NVLS
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941266CDQ2B12-10DCMZ-M9NVS
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする