曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-10DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションラバークッション使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607822CDQ2B12-10DCZ
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941275CDQ2B12-10DCZ-A73
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941284CDQ2B12-10DCZ-A73L
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941293CDQ2B12-10DCZ-A73LS
7,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941302CDQ2B12-10DCZ-A73S
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941311CDQ2B12-10DCZ-A80S
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941327CDQ2B12-10DCZ-A90VS
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941336CDQ2B12-10DCZ-A93
8,030
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941345CDQ2B12-10DCZ-A93S
6,330
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941354CDQ2B12-10DCZ-A93V
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941363CDQ2B12-10DCZ-A93VL
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941372CDQ2B12-10DCZ-A93VLS
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941381CDQ2B12-10DCZ-A93VS
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941397CDQ2B12-10DCZ-F7BV
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941406CDQ2B12-10DCZ-F7BVL
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941415CDQ2B12-10DCZ-F7BVLS
8,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941424CDQ2B12-10DCZ-F7BWVLS
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941433CDQ2B12-10DCZ-F7BWVS
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941442CDQ2B12-10DCZ-F7NV
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941451CDQ2B12-10DCZ-F7NVL
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941467CDQ2B12-10DCZ-F7NVS
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941476CDQ2B12-10DCZ-F7PV
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941485CDQ2B12-10DCZ-J79C
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941494CDQ2B12-10DCZ-M9BV
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941503CDQ2B12-10DCZ-M9BVL
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941512CDQ2B12-10DCZ-M9BVLS
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941521CDQ2B12-10DCZ-M9BWVLS
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941537CDQ2B12-10DCZ-M9BWVS
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941546CDQ2B12-10DCZ-M9NV
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941555CDQ2B12-10DCZ-M9NVL
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941564CDQ2B12-10DCZ-M9NVS
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33941573CDQ2B12-10DCZ-M9PV
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする