曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607971CDQ2B16-10DCMZ
5,230
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
33948381CDQ2B16-10DCMZ-A73
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948397CDQ2B16-10DCMZ-A73L
10,180
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948406CDQ2B16-10DCMZ-A73LS
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948415CDQ2B16-10DCMZ-A73S
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948424CDQ2B16-10DCMZ-A93
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948433CDQ2B16-10DCMZ-A93V
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948442CDQ2B16-10DCMZ-A93VL
9,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948451CDQ2B16-10DCMZ-A93VLS
7,590
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948467CDQ2B16-10DCMZ-A93VS
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948476CDQ2B16-10DCMZ-F7BAVLS
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948485CDQ2B16-10DCMZ-F7BV
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948494CDQ2B16-10DCMZ-F7BVL
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948503CDQ2B16-10DCMZ-F7BVS
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948512CDQ2B16-10DCMZ-F7BVZ
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948521CDQ2B16-10DCMZ-F7BWVSDPCS
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948537CDQ2B16-10DCMZ-F7NVL
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948555CDQ2B16-10DCMZ-J79C
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948564CDQ2B16-10DCMZ-M9BAVLS
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948573CDQ2B16-10DCMZ-M9BV
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948582CDQ2B16-10DCMZ-M9BVL
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948591CDQ2B16-10DCMZ-M9BVS
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948607CDQ2B16-10DCMZ-M9BVZ
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948616CDQ2B16-10DCMZ-M9BWVLS
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948625CDQ2B16-10DCMZ-M9BWVSDPCS
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948634CDQ2B16-10DCMZ-M9NV
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948643CDQ2B16-10DCMZ-M9NVL
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948652CDQ2B16-10DCMZ-M9NVS
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33948546CDQ2B16-10DCMZ-F9BWVLS
8,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする