薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607996CDQ2B16-10DMZ
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33949011CDQ2B16-10DMZ-A72
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949027CDQ2B16-10DMZ-A73
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949036CDQ2B16-10DMZ-A73CL
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949045CDQ2B16-10DMZ-A73CS
7,150
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949054CDQ2B16-10DMZ-A73L
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949063CDQ2B16-10DMZ-A73LS
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949072CDQ2B16-10DMZ-A73S
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949081CDQ2B16-10DMZ-A73ZS
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949097CDQ2B16-10DMZ-A93
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949106CDQ2B16-10DMZ-A93L
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949115CDQ2B16-10DMZ-A93LS
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949124CDQ2B16-10DMZ-A93S
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949133CDQ2B16-10DMZ-A93V
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949142CDQ2B16-10DMZ-A93VL
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949151CDQ2B16-10DMZ-A93VLS
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949167CDQ2B16-10DMZ-A93VS
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949176CDQ2B16-10DMZ-A93VZS
7,070
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949185CDQ2B16-10DMZ-F7BAVLS
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949194CDQ2B16-10DMZ-F7BAVZS
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949203CDQ2B16-10DMZ-F7BV
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949212CDQ2B16-10DMZ-F7BV3
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949221CDQ2B16-10DMZ-F7BVL
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949237CDQ2B16-10DMZ-F7BVLS
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949246CDQ2B16-10DMZ-F7BWVLS
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949255CDQ2B16-10DMZ-F7BWVS
8,530
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949264CDQ2B16-10DMZ-F7NV
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949273CDQ2B16-10DMZ-F7NVL
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949282CDQ2B16-10DMZ-F7NVS
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949316CDQ2B16-10DMZ-J79C
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949325CDQ2B16-10DMZ-J79CL
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949334CDQ2B16-10DMZ-M9BAVLS
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949343CDQ2B16-10DMZ-M9BAVZS
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949352CDQ2B16-10DMZ-M9BV
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949361CDQ2B16-10DMZ-M9BV3
14,080
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33949377CDQ2B16-10DMZ-M9BVL
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949386CDQ2B16-10DMZ-M9BVLS
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949395CDQ2B16-10DMZ-M9BWVLS
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949404CDQ2B16-10DMZ-M9BWVS
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949413CDQ2B16-10DMZ-M9BWVSDPCS
9,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949422CDQ2B16-10DMZ-M9NV
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949431CDQ2B16-10DMZ-M9NVL
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949447CDQ2B16-10DMZ-M9NVS
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949456CDQ2B16-10DMZ-M9NVZ
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949465CDQ2B16-10DMZ-M9NWVS
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949291CDQ2B16-10DMZ-F9BV
9,850
取扱い終了
返品不可
33949307CDQ2B16-10DMZ-F9BVL
10,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする