薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608005CDQ2B16-10DZ
4,070
3,798
4,178(税込)
当日出荷
33949474CDQ2B16-10DZ-A72
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949483CDQ2B16-10DZ-A73
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949492CDQ2B16-10DZ-A73C
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949501CDQ2B16-10DZ-A73CL
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949517CDQ2B16-10DZ-A73CZ
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949526CDQ2B16-10DZ-A73L
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949535CDQ2B16-10DZ-A73LS
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949544CDQ2B16-10DZ-A73S
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949553CDQ2B16-10DZ-A73Z
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949562CDQ2B16-10DZ-A80
8,140
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949571CDQ2B16-10DZ-A80L
8,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949587CDQ2B16-10DZ-A80S
6,110
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949596CDQ2B16-10DZ-A90V
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949605CDQ2B16-10DZ-A90VL
7,480
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949614CDQ2B16-10DZ-A93
7,480
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949623CDQ2B16-10DZ-A93L
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949632CDQ2B16-10DZ-A93LS
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949641CDQ2B16-10DZ-A93S
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949657CDQ2B16-10DZ-A93V
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949666CDQ2B16-10DZ-A93VL
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949675CDQ2B16-10DZ-A93VLS
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949684CDQ2B16-10DZ-A93VS
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949693CDQ2B16-10DZ-A93VZ
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949702CDQ2B16-10DZ-BQ
4,290
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949711CDQ2B16-10DZ-F7BAVLS
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949727CDQ2B16-10DZ-F7BAVZS
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949736CDQ2B16-10DZ-F7BV
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949745CDQ2B16-10DZ-F7BVL
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949754CDQ2B16-10DZ-F7BVLS
7,650
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949763CDQ2B16-10DZ-F7BVS
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949772CDQ2B16-10DZ-F7BVZ
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949781CDQ2B16-10DZ-F7BVZS
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949797CDQ2B16-10DZ-F7BWVLS
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949806CDQ2B16-10DZ-F7BWVS
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949815CDQ2B16-10DZ-F7NV
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949824CDQ2B16-10DZ-F7NVL
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949833CDQ2B16-10DZ-F7NVLS
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949842CDQ2B16-10DZ-F7NVS
7,370
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949851CDQ2B16-10DZ-F7NWVLS
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949867CDQ2B16-10DZ-F7NWVS
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949876CDQ2B16-10DZ-F7PVSDPC
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949903CDQ2B16-10DZ-J79C
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949912CDQ2B16-10DZ-J79CL
12,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949921CDQ2B16-10DZ-J79CLS
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949937CDQ2B16-10DZ-M9BAVLS
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949946CDQ2B16-10DZ-M9BAVZS
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949955CDQ2B16-10DZ-M9BV
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949964CDQ2B16-10DZ-M9BVL
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33949973CDQ2B16-10DZ-M9BVLS
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする