曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-20DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-20DMZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-20DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608075CDQ2B16-20DMZ
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953227CDQ2B16-20DMZ-A73
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953236CDQ2B16-20DMZ-A73H
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953245CDQ2B16-20DMZ-A73HL
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953254CDQ2B16-20DMZ-A73HLS
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953263CDQ2B16-20DMZ-A73L
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953272CDQ2B16-20DMZ-A73LS
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953281CDQ2B16-20DMZ-A79W
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953297CDQ2B16-20DMZ-A80HLS
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953306CDQ2B16-20DMZ-A90LS
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953315CDQ2B16-20DMZ-A93
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953324CDQ2B16-20DMZ-A93L
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953333CDQ2B16-20DMZ-A93LS
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953342CDQ2B16-20DMZ-A93S
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953351CDQ2B16-20DMZ-A93V
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953367CDQ2B16-20DMZ-A93VL
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953376CDQ2B16-20DMZ-A93VLS
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953385CDQ2B16-20DMZ-F79L
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953394CDQ2B16-20DMZ-F79S
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953403CDQ2B16-20DMZ-F79W
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953412CDQ2B16-20DMZ-F7BAL
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953421CDQ2B16-20DMZ-F7BASDPC
20,790
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953437CDQ2B16-20DMZ-F7BAVL
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953446CDQ2B16-20DMZ-F7BV
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953455CDQ2B16-20DMZ-F7BVL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953464CDQ2B16-20DMZ-F7BVLS
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953473CDQ2B16-20DMZ-F7BWV
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953482CDQ2B16-20DMZ-F7BWVL
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953491CDQ2B16-20DMZ-F7BWVS
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953507CDQ2B16-20DMZ-F7NV
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953516CDQ2B16-20DMZ-F7NVL
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953525CDQ2B16-20DMZ-F7NWVS
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953577CDQ2B16-20DMZ-J79
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953586CDQ2B16-20DMZ-J79CLS
9,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953595CDQ2B16-20DMZ-J79L
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953604CDQ2B16-20DMZ-J79LS
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953613CDQ2B16-20DMZ-J79W
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953622CDQ2B16-20DMZ-J79WL
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953631CDQ2B16-20DMZ-J79WSDPC
18,480
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953647CDQ2B16-20DMZ-M9B
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953656CDQ2B16-20DMZ-M9BAL
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953665CDQ2B16-20DMZ-M9BAVL
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953674CDQ2B16-20DMZ-M9BL
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953683CDQ2B16-20DMZ-M9BLS
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953692CDQ2B16-20DMZ-M9BSDPC
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953701CDQ2B16-20DMZ-M9BV
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953717CDQ2B16-20DMZ-M9BVL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953726CDQ2B16-20DMZ-M9BVLS
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953735CDQ2B16-20DMZ-M9BVS
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33953744CDQ2B16-20DMZ-M9BW
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする