曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-30DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-30DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608127CDQ2B16-30DCMZ
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956212CDQ2B16-30DCMZ-A73
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956221CDQ2B16-30DCMZ-A73HL
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956237CDQ2B16-30DCMZ-A73HS
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956246CDQ2B16-30DCMZ-A73L
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956255CDQ2B16-30DCMZ-A73LS
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956264CDQ2B16-30DCMZ-A73S
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956273CDQ2B16-30DCMZ-A93
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956282CDQ2B16-30DCMZ-A93L
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956291CDQ2B16-30DCMZ-A93S
8,530
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956307CDQ2B16-30DCMZ-A93V
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956316CDQ2B16-30DCMZ-A93VL
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956325CDQ2B16-30DCMZ-A93VLS
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956334CDQ2B16-30DCMZ-A93VS
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956343CDQ2B16-30DCMZ-BQ
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956352CDQ2B16-30DCMZ-F7BAL
17,490
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956361CDQ2B16-30DCMZ-F7BAVL
17,490
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956377CDQ2B16-30DCMZ-F7BVL
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956386CDQ2B16-30DCMZ-F7NV
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956404CDQ2B16-30DCMZ-J79
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956413CDQ2B16-30DCMZ-J79L
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956422CDQ2B16-30DCMZ-J79SDPC
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956431CDQ2B16-30DCMZ-J79WL
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956447CDQ2B16-30DCMZ-M9B
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956456CDQ2B16-30DCMZ-M9BAL
15,290
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956465CDQ2B16-30DCMZ-M9BAVL
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956474CDQ2B16-30DCMZ-M9BL
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956483CDQ2B16-30DCMZ-M9BSDPC
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956492CDQ2B16-30DCMZ-M9BVL
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956501CDQ2B16-30DCMZ-M9BWL
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956517CDQ2B16-30DCMZ-M9NV
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956526CDQ2B16-30DCMZ-M9PVL
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33956395CDQ2B16-30DCMZ-F9BWL
14,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする