薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608206CDQ2B20-10DCMZ
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961173CDQ2B20-10DCMZ-A73
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961182CDQ2B20-10DCMZ-A73L
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961191CDQ2B20-10DCMZ-A73LS
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961207CDQ2B20-10DCMZ-A73S
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961216CDQ2B20-10DCMZ-A93L
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961225CDQ2B20-10DCMZ-A93V
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961234CDQ2B20-10DCMZ-A93VL
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961243CDQ2B20-10DCMZ-A93VLS
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961252CDQ2B20-10DCMZ-A93VS
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961261CDQ2B20-10DCMZ-F7BAVLS
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961277CDQ2B20-10DCMZ-F7BV
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961286CDQ2B20-10DCMZ-F7BVL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961295CDQ2B20-10DCMZ-F7BVLS
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961304CDQ2B20-10DCMZ-F7BVSDPC
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961313CDQ2B20-10DCMZ-F7BWVSDPCS
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961322CDQ2B20-10DCMZ-F7NV
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961331CDQ2B20-10DCMZ-F7NVL
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961347CDQ2B20-10DCMZ-F7NVLS
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961356CDQ2B20-10DCMZ-M9BAVLS
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961365CDQ2B20-10DCMZ-M9BV
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961374CDQ2B20-10DCMZ-M9BVL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961383CDQ2B20-10DCMZ-M9BVLS
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961392CDQ2B20-10DCMZ-M9BVS
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961401CDQ2B20-10DCMZ-M9BVSDPC
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961417CDQ2B20-10DCMZ-M9BWVSDPCS
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961426CDQ2B20-10DCMZ-M9NV
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961435CDQ2B20-10DCMZ-M9NVL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33961444CDQ2B20-10DCMZ-M9NVLS
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする