薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DCMZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608242CDQ2B20-15DCMZ
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963221CDQ2B20-15DCMZ-A73
10,450
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963237CDQ2B20-15DCMZ-A73H
10,450
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963246CDQ2B20-15DCMZ-A73HL
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963255CDQ2B20-15DCMZ-A73L
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963264CDQ2B20-15DCMZ-A73LS
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963273CDQ2B20-15DCMZ-A73S
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963282CDQ2B20-15DCMZ-A80
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963291CDQ2B20-15DCMZ-A90V
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963307CDQ2B20-15DCMZ-A93
9,570
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963316CDQ2B20-15DCMZ-A93L
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963325CDQ2B20-15DCMZ-A93V
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963334CDQ2B20-15DCMZ-A93VL
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963343CDQ2B20-15DCMZ-A93VLS
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963352CDQ2B20-15DCMZ-A93VS
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963361CDQ2B20-15DCMZ-F79LS
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963377CDQ2B20-15DCMZ-F7BAVL
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963386CDQ2B20-15DCMZ-F7BV
12,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963395CDQ2B20-15DCMZ-F7BVL
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963404CDQ2B20-15DCMZ-F7BWV
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963413CDQ2B20-15DCMZ-F7BWVL
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963422CDQ2B20-15DCMZ-F7BWVSDPC
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963431CDQ2B20-15DCMZ-F7NVL
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963447CDQ2B20-15DCMZ-F7NWVL
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963474CDQ2B20-15DCMZ-J79
12,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963483CDQ2B20-15DCMZ-J79L
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963492CDQ2B20-15DCMZ-J79LS
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963501CDQ2B20-15DCMZ-J79S
9,410
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963517CDQ2B20-15DCMZ-M9B
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963526CDQ2B20-15DCMZ-M9BAL
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963535CDQ2B20-15DCMZ-M9BAVL
15,290
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963544CDQ2B20-15DCMZ-M9BL
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963553CDQ2B20-15DCMZ-M9BLS
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963562CDQ2B20-15DCMZ-M9BS
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963571CDQ2B20-15DCMZ-M9BV
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963587CDQ2B20-15DCMZ-M9BVL
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963596CDQ2B20-15DCMZ-M9BWL
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963605CDQ2B20-15DCMZ-M9BWSDPC
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963614CDQ2B20-15DCMZ-M9BWV
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963623CDQ2B20-15DCMZ-M9BWVL
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963632CDQ2B20-15DCMZ-M9BWVSDPC
17,380
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963641CDQ2B20-15DCMZ-M9NL
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963657CDQ2B20-15DCMZ-M9NLS
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963666CDQ2B20-15DCMZ-M9NVL
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963675CDQ2B20-15DCMZ-M9NVS
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963684CDQ2B20-15DCMZ-M9NWVL
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33963456CDQ2B20-15DCMZ-F9BVL
12,100
取扱い終了
返品不可
33963465CDQ2B20-15DCMZ-F9BWSDPC
17,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする