曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608303CDQ2B20-20DMZ
5,720
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
33967717CDQ2B20-20DMZ-A72
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967726CDQ2B20-20DMZ-A72L
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967735CDQ2B20-20DMZ-A72S
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967744CDQ2B20-20DMZ-A73
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967753CDQ2B20-20DMZ-A73C
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967762CDQ2B20-20DMZ-A73CL
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967771CDQ2B20-20DMZ-A73CLS
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967787CDQ2B20-20DMZ-A73CS
8,530
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967796CDQ2B20-20DMZ-A73H
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967805CDQ2B20-20DMZ-A73H3
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967814CDQ2B20-20DMZ-A73HL
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967823CDQ2B20-20DMZ-A73HLS
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967832CDQ2B20-20DMZ-A73HS
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967841CDQ2B20-20DMZ-A73L
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967857CDQ2B20-20DMZ-A73LS
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967866CDQ2B20-20DMZ-A73S
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967875CDQ2B20-20DMZ-A76H
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967884CDQ2B20-20DMZ-A79WL
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967893CDQ2B20-20DMZ-A80CL
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967902CDQ2B20-20DMZ-A80LS
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967911CDQ2B20-20DMZ-A90VLS
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967927CDQ2B20-20DMZ-A93
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967936CDQ2B20-20DMZ-A933
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967945CDQ2B20-20DMZ-A93L
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967954CDQ2B20-20DMZ-A93LS
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967963CDQ2B20-20DMZ-A93S
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967972CDQ2B20-20DMZ-A93V
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967981CDQ2B20-20DMZ-A93VL
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33967997CDQ2B20-20DMZ-A93VLS
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968006CDQ2B20-20DMZ-A93VS
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968015CDQ2B20-20DMZ-A96
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968024CDQ2B20-20DMZ-F79
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968033CDQ2B20-20DMZ-F79L
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968042CDQ2B20-20DMZ-F79LS
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968051CDQ2B20-20DMZ-F79S
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968067CDQ2B20-20DMZ-F79W
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968076CDQ2B20-20DMZ-F79WL
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968085CDQ2B20-20DMZ-F7BAL
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968094CDQ2B20-20DMZ-F7BALS
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968103CDQ2B20-20DMZ-F7BASBPC
20,790
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968112CDQ2B20-20DMZ-F7BASDPC
20,790
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968121CDQ2B20-20DMZ-F7BAVL
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968137CDQ2B20-20DMZ-F7BAVLS
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968146CDQ2B20-20DMZ-F7BAVZ
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968155CDQ2B20-20DMZ-F7BV
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968164CDQ2B20-20DMZ-F7BVL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968173CDQ2B20-20DMZ-F7BVLS
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968182CDQ2B20-20DMZ-F7BVSDPC
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968191CDQ2B20-20DMZ-F7BVZ
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする