薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608312CDQ2B20-20DZ
5,450
4,998
5,498(税込)
当日出荷
33968706CDQ2B20-20DZ-A72
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968715CDQ2B20-20DZ-A73
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968724CDQ2B20-20DZ-A73C
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968733CDQ2B20-20DZ-A73CL
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968742CDQ2B20-20DZ-A73CLS
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968751CDQ2B20-20DZ-A73CS
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968767CDQ2B20-20DZ-A73H
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968776CDQ2B20-20DZ-A73HL
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968785CDQ2B20-20DZ-A73HLS
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968794CDQ2B20-20DZ-A73HS
7,590
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968803CDQ2B20-20DZ-A73HZ
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968812CDQ2B20-20DZ-A73L
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968821CDQ2B20-20DZ-A73LS
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968837CDQ2B20-20DZ-A73S
7,590
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
33968846CDQ2B20-20DZ-A73Z
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968855CDQ2B20-20DZ-A73ZS
8,250
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968864CDQ2B20-20DZ-A79W
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968873CDQ2B20-20DZ-A80
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968882CDQ2B20-20DZ-A80H
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968891CDQ2B20-20DZ-A90
7,540
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968907CDQ2B20-20DZ-A90L
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968916CDQ2B20-20DZ-A90V
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968925CDQ2B20-20DZ-A93
8,860
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
33968934CDQ2B20-20DZ-A93L
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968943CDQ2B20-20DZ-A93LS
7,480
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968952CDQ2B20-20DZ-A93S
7,150
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968961CDQ2B20-20DZ-A93V
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968977CDQ2B20-20DZ-A93VL
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968986CDQ2B20-20DZ-A93VLS
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33968995CDQ2B20-20DZ-A93VS
7,480
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969004CDQ2B20-20DZ-A93VZ
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969013CDQ2B20-20DZ-A93VZS
8,170
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969022CDQ2B20-20DZ-A93Z
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969031CDQ2B20-20DZ-A96L
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969047CDQ2B20-20DZ-BQ
5,670
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969056CDQ2B20-20DZ-F79
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969065CDQ2B20-20DZ-F79L
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969074CDQ2B20-20DZ-F79LS
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969083CDQ2B20-20DZ-F79S
8,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969092CDQ2B20-20DZ-F79W
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969101CDQ2B20-20DZ-F79WSDPC
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969117CDQ2B20-20DZ-F79Z
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969126CDQ2B20-20DZ-F7BAL
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969135CDQ2B20-20DZ-F7BALS
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969144CDQ2B20-20DZ-F7BAVL
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969153CDQ2B20-20DZ-F7BAVLS
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969162CDQ2B20-20DZ-F7BAZ
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969171CDQ2B20-20DZ-F7BV
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33969187CDQ2B20-20DZ-F7BVL
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする