曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-30DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608382CDQ2B20-30DMZ
5,940
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
33974227CDQ2B20-30DMZ-A72
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974236CDQ2B20-30DMZ-A73
10,230
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
33974245CDQ2B20-30DMZ-A73C
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974254CDQ2B20-30DMZ-A73CL
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974263CDQ2B20-30DMZ-A73CLS
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974272CDQ2B20-30DMZ-A73H
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974281CDQ2B20-30DMZ-A73HL
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974297CDQ2B20-30DMZ-A73HLS
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974306CDQ2B20-30DMZ-A73HZ
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974315CDQ2B20-30DMZ-A73L
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974324CDQ2B20-30DMZ-A73L3
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974333CDQ2B20-30DMZ-A73LS
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974342CDQ2B20-30DMZ-A73S
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974351CDQ2B20-30DMZ-A73Z
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974367CDQ2B20-30DMZ-A73ZS
8,750
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974376CDQ2B20-30DMZ-A79W
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974385CDQ2B20-30DMZ-A79WL
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974394CDQ2B20-30DMZ-A79WLS
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974403CDQ2B20-30DMZ-A93
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974412CDQ2B20-30DMZ-A93L
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974421CDQ2B20-30DMZ-A93LS
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974437CDQ2B20-30DMZ-A93S
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974446CDQ2B20-30DMZ-A93V
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974455CDQ2B20-30DMZ-A93VL
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974464CDQ2B20-30DMZ-A93VL3
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974473CDQ2B20-30DMZ-A93VLS
8,310
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974482CDQ2B20-30DMZ-A93VS
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974491CDQ2B20-30DMZ-A93VZ
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974507CDQ2B20-30DMZ-A93VZS
8,670
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974516CDQ2B20-30DMZ-A93Z
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974525CDQ2B20-30DMZ-BQ
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974534CDQ2B20-30DMZ-F79
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974543CDQ2B20-30DMZ-F79L
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974552CDQ2B20-30DMZ-F79WL
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974561CDQ2B20-30DMZ-F7BAL
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974577CDQ2B20-30DMZ-F7BALS
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974586CDQ2B20-30DMZ-F7BASDPC
21,010
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974595CDQ2B20-30DMZ-F7BAVL
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974604CDQ2B20-30DMZ-F7BAVZ
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974613CDQ2B20-30DMZ-F7BAZ
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974622CDQ2B20-30DMZ-F7BV
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974631CDQ2B20-30DMZ-F7BVL
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974647CDQ2B20-30DMZ-F7BVL3
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974656CDQ2B20-30DMZ-F7BVLS
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974665CDQ2B20-30DMZ-F7BVS
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974674CDQ2B20-30DMZ-F7BVSDPC
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974683CDQ2B20-30DMZ-F7BVZ
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974692CDQ2B20-30DMZ-F7BWV
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33974701CDQ2B20-30DMZ-F7BWVL
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする