曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-35DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-35DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
35
取付支持形式
通し穴
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
34件中 1~34件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608416CDQ2B20-35DCZ
¥7,040
¥6,398
¥7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976677CDQ2B20-35DCZ-A73
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976686CDQ2B20-35DCZ-A73CL
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976695CDQ2B20-35DCZ-A73HL
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976704CDQ2B20-35DCZ-A73L
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976713CDQ2B20-35DCZ-A93L
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976722CDQ2B20-35DCZ-A93V
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976731CDQ2B20-35DCZ-A93VL
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976747CDQ2B20-35DCZ-A93Z
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976756CDQ2B20-35DCZ-F7BAL
¥17,710
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976765CDQ2B20-35DCZ-F7BASDPC
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976774CDQ2B20-35DCZ-F7BAVL
¥17,710
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976783CDQ2B20-35DCZ-F7BV
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976792CDQ2B20-35DCZ-F7BVL
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976801CDQ2B20-35DCZ-F7BWVL
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976817CDQ2B20-35DCZ-F7NV
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976826CDQ2B20-35DCZ-J79
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976835CDQ2B20-35DCZ-J79L
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976844CDQ2B20-35DCZ-J79S
¥10,290
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976853CDQ2B20-35DCZ-J79W
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976862CDQ2B20-35DCZ-J79WL
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976871CDQ2B20-35DCZ-M9B
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976887CDQ2B20-35DCZ-M9BAL
¥15,510
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976896CDQ2B20-35DCZ-M9BAVL
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976905CDQ2B20-35DCZ-M9BL
¥13,310
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976914CDQ2B20-35DCZ-M9BS
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976923CDQ2B20-35DCZ-M9BV
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976932CDQ2B20-35DCZ-M9BV3
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976941CDQ2B20-35DCZ-M9BVL
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976957CDQ2B20-35DCZ-M9BW
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976966CDQ2B20-35DCZ-M9BWL
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976975CDQ2B20-35DCZ-M9BWSDPC
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976984CDQ2B20-35DCZ-M9BWVL
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33976993CDQ2B20-35DCZ-M9NV
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする