薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20V-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20V-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)FKM(フッ素ゴム)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全58種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
58種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608565CDQ2B20V-10DZ10ロッド先端めねじ
9,570
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
33985174CDQ2B20V-10DZ-F7BAVLS10ロッド先端めねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985183CDQ2B20V-10DZ-F7BAVZS10ロッド先端めねじ
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985192CDQ2B20V-10DZ-M9BAVLS10ロッド先端めねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985201CDQ2B20V-10DZ-M9BAVZS10ロッド先端めねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985217CDQ2B20V-15DMZ15ロッド先端おねじ
10,290
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985226CDQ2B20V-15DMZ-F7BAVL15ロッド先端おねじ
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985235CDQ2B20V-15DMZ-M9BAL15ロッド先端おねじ
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985244CDQ2B20V-15DMZ-M9BAVL15ロッド先端おねじ
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985253CDQ2B20V-15DZ15ロッド先端めねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
33985262CDQ2B20V-15DZ-F7BAVZ15ロッド先端めねじ
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985271CDQ2B20V-15DZ-M9BA15ロッド先端めねじ
17,820
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985287CDQ2B20V-15DZ-M9BAVZ15ロッド先端めねじ
19,910
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985296CDQ2B20V-20DMZ20ロッド先端おねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985305CDQ2B20V-20DMZ-F7BAL20ロッド先端おねじ
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985314CDQ2B20V-20DMZ-F7BAVL20ロッド先端おねじ
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985323CDQ2B20V-20DMZ-M9BAL20ロッド先端おねじ
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985332CDQ2B20V-20DMZ-M9BAVL20ロッド先端おねじ
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985341CDQ2B20V-20DZ20ロッド先端めねじ
10,450
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985357CDQ2B20V-20DZ-F7BAL20ロッド先端めねじ
21,120
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985366CDQ2B20V-20DZ-F7BASDPC20ロッド先端めねじ
25,520
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985375CDQ2B20V-20DZ-F7BAVL20ロッド先端めねじ
21,120
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985384CDQ2B20V-20DZ-M9BAL20ロッド先端めねじ
18,920
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985393CDQ2B20V-20DZ-M9BAV20ロッド先端めねじ
18,920
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985402CDQ2B20V-20DZ-M9BAVL20ロッド先端めねじ
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985411CDQ2B20V-25DMZ-F7BAL25ロッド先端おねじ
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985427CDQ2B20V-25DMZ-M9BAL25ロッド先端おねじ
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985436CDQ2B20V-25DZ-M9BAL25ロッド先端めねじ
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985445CDQ2B20V-30DMZ-F7BAL30ロッド先端おねじ
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985454CDQ2B20V-30DMZ-F7BAVL30ロッド先端おねじ
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985463CDQ2B20V-30DMZ-M9BAL30ロッド先端おねじ
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985472CDQ2B20V-30DMZ-M9BAVL30ロッド先端おねじ
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985481CDQ2B20V-30DZ30ロッド先端めねじ
10,670
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985497CDQ2B20V-30DZ-F7BAL30ロッド先端めねじ
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985506CDQ2B20V-30DZ-F7BAVL30ロッド先端めねじ
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985515CDQ2B20V-30DZ-F7BAVZ30ロッド先端めねじ
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985524CDQ2B20V-30DZ-M9BAL30ロッド先端めねじ
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985533CDQ2B20V-30DZ-M9BAVL30ロッド先端めねじ
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985542CDQ2B20V-30DZ-M9BAVZ30ロッド先端めねじ
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985551CDQ2B20V-40DMZ40ロッド先端おねじ
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985567CDQ2B20V-40DMZ-F7BAL40ロッド先端おねじ
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985576CDQ2B20V-40DMZ-F7BAVL40ロッド先端おねじ
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985585CDQ2B20V-40DMZ-M9BAL40ロッド先端おねじ
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985594CDQ2B20V-40DMZ-M9BAVL40ロッド先端おねじ
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985603CDQ2B20V-40DZ-F7BAL40ロッド先端めねじ
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985612CDQ2B20V-40DZ-M9BAL40ロッド先端めねじ
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985621CDQ2B20V-45DMZ-F7BAL45ロッド先端おねじ
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985637CDQ2B20V-45DMZ-M9BAL45ロッド先端おねじ
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985646CDQ2B20V-45DZ-F7BAVLS45ロッド先端めねじ
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33985655CDQ2B20V-45DZ-M9BAVLS45ロッド先端めねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする