曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-15DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-15DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608644CDQ2B25-15DCZ
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990774CDQ2B25-15DCZ-A72
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990783CDQ2B25-15DCZ-A73
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990792CDQ2B25-15DCZ-A73C
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990801CDQ2B25-15DCZ-A73H
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990817CDQ2B25-15DCZ-A73HL
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990826CDQ2B25-15DCZ-A73L
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990835CDQ2B25-15DCZ-A73LS
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990844CDQ2B25-15DCZ-A73S
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990853CDQ2B25-15DCZ-A73Z
12,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990862CDQ2B25-15DCZ-A73ZS
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990871CDQ2B25-15DCZ-A93
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990887CDQ2B25-15DCZ-A93L
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990896CDQ2B25-15DCZ-A93V
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990905CDQ2B25-15DCZ-A93VL
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990914CDQ2B25-15DCZ-A93VLS
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990923CDQ2B25-15DCZ-A93VS
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990932CDQ2B25-15DCZ-A93VZ
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990941CDQ2B25-15DCZ-A93VZS
9,880
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990957CDQ2B25-15DCZ-BQ
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990966CDQ2B25-15DCZ-F79
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990975CDQ2B25-15DCZ-F79L
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990984CDQ2B25-15DCZ-F7BAVL
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33990993CDQ2B25-15DCZ-F7BAVZ
18,480
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991002CDQ2B25-15DCZ-F7BV
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991011CDQ2B25-15DCZ-F7BVL
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991027CDQ2B25-15DCZ-F7BWVL
16,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991036CDQ2B25-15DCZ-F7BWVLS
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991045CDQ2B25-15DCZ-F7NV
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991054CDQ2B25-15DCZ-F7NVL
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991063CDQ2B25-15DCZ-F7NVLS
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991072CDQ2B25-15DCZ-F7NWVL
16,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991097CDQ2B25-15DCZ-J79
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991106CDQ2B25-15DCZ-J79L
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991115CDQ2B25-15DCZ-J79LS
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991124CDQ2B25-15DCZ-J79Z
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991133CDQ2B25-15DCZ-M9B
12,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991142CDQ2B25-15DCZ-M9BAL
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991151CDQ2B25-15DCZ-M9BAVL
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991167CDQ2B25-15DCZ-M9BAVZ
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991176CDQ2B25-15DCZ-M9BL
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991185CDQ2B25-15DCZ-M9BLS
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991194CDQ2B25-15DCZ-M9BV
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991203CDQ2B25-15DCZ-M9BVL
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991212CDQ2B25-15DCZ-M9BVZ
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991221CDQ2B25-15DCZ-M9BWVL
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991237CDQ2B25-15DCZ-M9BWVLS
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991246CDQ2B25-15DCZ-M9BWVS
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991255CDQ2B25-15DCZ-M9BZ
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33991264CDQ2B25-15DCZ-M9N
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする