曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-~DFZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-~DFZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
全111種類を絞り込む
ストローク(mm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608985CDQ2B32-100DFZ100
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014093CDQ2B32-100DFZ-M9BV100
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014102CDQ2B32-100DFZ-M9BWZ100
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014111CDQ2B32-100DFZ-M9BZ100
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014127CDQ2B32-10DFZ10
9,130
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014136CDQ2B32-10DFZ-A7310
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014145CDQ2B32-10DFZ-A73L10
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014154CDQ2B32-10DFZ-A73LS10
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014163CDQ2B32-10DFZ-A93LS10
11,170
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014172CDQ2B32-10DFZ-A93V10
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014181CDQ2B32-10DFZ-A93VL10
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014197CDQ2B32-10DFZ-A93VLS10
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014206CDQ2B32-10DFZ-M9BV10
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014215CDQ2B32-10DFZ-M9BVL10
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014224CDQ2B32-10DFZ-M9BVLS10
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014233CDQ2B32-15DFZ15
9,350
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014242CDQ2B32-15DFZ-A73L15
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014251CDQ2B32-15DFZ-A9315
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014267CDQ2B32-15DFZ-A93V15
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014276CDQ2B32-15DFZ-A93VL15
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014285CDQ2B32-15DFZ-A96S15
11,170
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014303CDQ2B32-15DFZ-J79CL15
17,820
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014312CDQ2B32-15DFZ-M9BVL15
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014321CDQ2B32-15DFZ-M9BW15
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014337CDQ2B32-15DFZ-M9NWL15
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014346CDQ2B32-15DFZ-M9NWLS15
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014355CDQ2B32-20DFZ-A73C20
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014364CDQ2B32-20DFZ-A9320
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014373CDQ2B32-20DFZ-A93L20
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014382CDQ2B32-20DFZ-A93VL20
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014391CDQ2B32-20DFZ-F7BWV20
17,820
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014407CDQ2B32-20DFZ-F7BWVL20
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014416CDQ2B32-20DFZ-F7NWVS20
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014425CDQ2B32-20DFZ-J79CL20
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014434CDQ2B32-20DFZ-J79WL20
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014443CDQ2B32-20DFZ-M9BVL20
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014452CDQ2B32-20DFZ-M9BWL20
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014461CDQ2B32-20DFZ-M9BWV20
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014477CDQ2B32-20DFZ-M9BWVL20
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014486CDQ2B32-20DFZ-M9NWVS20
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014495CDQ2B32-25DFZ25
9,680
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014504CDQ2B32-25DFZ-A7325
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014513CDQ2B32-25DFZ-A73L25
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014522CDQ2B32-25DFZ-A73Z25
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014531CDQ2B32-25DFZ-A93V25
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014547CDQ2B32-25DFZ-A93VL25
14,410
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014556CDQ2B32-25DFZ-A93VZ25
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014565CDQ2B32-25DFZ-F7BWV25
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014583CDQ2B32-25DFZ-M9BW25
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34014592CDQ2B32-25DFZ-M9BWV25
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする