曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-20DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-20DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610814CDQ2B63-20DCZ
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170123CDQ2B63-20DCZ-A73
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170132CDQ2B63-20DCZ-A73CL
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170141CDQ2B63-20DCZ-A73HL
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170157CDQ2B63-20DCZ-A73L
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170166CDQ2B63-20DCZ-A73LS
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170175CDQ2B63-20DCZ-A73S
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170184CDQ2B63-20DCZ-A73Z
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170193CDQ2B63-20DCZ-A90
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170202CDQ2B63-20DCZ-A93
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170211CDQ2B63-20DCZ-A93L
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170227CDQ2B63-20DCZ-A93V
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170236CDQ2B63-20DCZ-A93VL
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170245CDQ2B63-20DCZ-A93VLS
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170254CDQ2B63-20DCZ-A93VS
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170263CDQ2B63-20DCZ-F79
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170272CDQ2B63-20DCZ-F79L
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170281CDQ2B63-20DCZ-F79LS
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170297CDQ2B63-20DCZ-F79WL
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170306CDQ2B63-20DCZ-F7BAL
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170315CDQ2B63-20DCZ-F7BVL
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170324CDQ2B63-20DCZ-F7BVZ
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170333CDQ2B63-20DCZ-F7BWV
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170342CDQ2B63-20DCZ-F7BWVL
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170351CDQ2B63-20DCZ-F7BWVLS
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170446CDQ2B63-20DCZ-J79CL
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170455CDQ2B63-20DCZ-J79CS
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170464CDQ2B63-20DCZ-J79L
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170473CDQ2B63-20DCZ-J79LS
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170482CDQ2B63-20DCZ-J79S
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170491CDQ2B63-20DCZ-J79WL
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170507CDQ2B63-20DCZ-J79WSDPC
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170516CDQ2B63-20DCZ-M9B
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170525CDQ2B63-20DCZ-M9BAL
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170534CDQ2B63-20DCZ-M9BL
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170543CDQ2B63-20DCZ-M9BLS
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170552CDQ2B63-20DCZ-M9BS
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170561CDQ2B63-20DCZ-M9BSDPCS
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170577CDQ2B63-20DCZ-M9BV
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170586CDQ2B63-20DCZ-M9BVL
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170595CDQ2B63-20DCZ-M9BVLS
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170604CDQ2B63-20DCZ-M9BVZ
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170613CDQ2B63-20DCZ-M9BW
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170622CDQ2B63-20DCZ-M9BWL
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170631CDQ2B63-20DCZ-M9BWLS
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170647CDQ2B63-20DCZ-M9BWM
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170656CDQ2B63-20DCZ-M9BWS
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170665CDQ2B63-20DCZ-M9BWSDPC
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170674CDQ2B63-20DCZ-M9BWV
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34170683CDQ2B63-20DCZ-M9BWVL
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする