薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-30DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-30DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610884CDQ2B63-30DCMZ30-
18,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175312CDQ2B63-30DCMZ-A7330-
22,990
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175321CDQ2B63-30DCMZ-A73H30-
22,990
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175337CDQ2B63-30DCMZ-A73HL30-
23,650
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175346CDQ2B63-30DCMZ-A73HZ30-
24,310
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175355CDQ2B63-30DCMZ-A73HZS30-
21,510
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175364CDQ2B63-30DCMZ-A73L30-
23,650
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175373CDQ2B63-30DCMZ-A73LS30-
21,180
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175382CDQ2B63-30DCMZ-A73Z30-
24,310
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175391CDQ2B63-30DCMZ-A8030-
22,770
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175407CDQ2B63-30DCMZ-A90V30-
21,450
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175416CDQ2B63-30DCMZ-A9330-
22,110
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175425CDQ2B63-30DCMZ-A93L30-
22,770
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175434CDQ2B63-30DCMZ-A93V30-
22,770
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175443CDQ2B63-30DCMZ-A93VL30-
23,430
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175452CDQ2B63-30DCMZ-A93VLS30-
21,070
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175461CDQ2B63-30DCMZ-A9630-
22,330
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175477CDQ2B63-30DCMZ-F7930-
25,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175486CDQ2B63-30DCMZ-F79L30-
25,960
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175495CDQ2B63-30DCMZ-F7BAL30-
29,370
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175504CDQ2B63-30DCMZ-F7BAL330-
34,710
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175513CDQ2B63-30DCMZ-F7BASBPC30-
33,770
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175522CDQ2B63-30DCMZ-F7BV30-
25,190
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175531CDQ2B63-30DCMZ-F7BVL30-
25,850
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175547CDQ2B63-30DCMZ-F7BVZ30-
26,510
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175556CDQ2B63-30DCMZ-F7BWVL30-
27,720
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175565CDQ2B63-30DCMZ-F7NVL30-
25,960
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175653CDQ2B63-30DCMZ-J7930-
25,190
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175662CDQ2B63-30DCMZ-J79L30-
25,850
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175671CDQ2B63-30DCMZ-J79WL30-
27,720
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175687CDQ2B63-30DCMZ-J79WSDPC30-
31,460
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175696CDQ2B63-30DCMZ-M9B30-
24,310
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175705CDQ2B63-30DCMZ-M9BA30-
26,510
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175714CDQ2B63-30DCMZ-M9BAL30-
27,170
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175723CDQ2B63-30DCMZ-M9BAL330-
31,410
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175732CDQ2B63-30DCMZ-M9BL30-
24,970
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175741CDQ2B63-30DCMZ-M9BV30-
25,190
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175757CDQ2B63-30DCMZ-M9BVL30-
25,850
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175766CDQ2B63-30DCMZ-M9BVZ30-
26,510
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175775CDQ2B63-30DCMZ-M9BW30-
24,860
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175784CDQ2B63-30DCMZ-M9BWL30-
25,520
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175793CDQ2B63-30DCMZ-M9BWSDPC30-
29,260
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175802CDQ2B63-30DCMZ-M9BWVL30-
26,180
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175811CDQ2B63-30DCMZ-M9BWZ30-
26,180
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175827CDQ2B63-30DCMZ-M9N30-
24,530
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175836CDQ2B63-30DCMZ-M9NL30-
25,190
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175845CDQ2B63-30DCMZ-M9NVL30-
25,850
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175854CDQ2B63-30DCMZ-M9NWL30-
25,520
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175863CDQ2B63-30DCMZ-M9PWL30-
25,520
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34175872CDQ2B63-30DCMZ-M9PWV30-
25,520
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする