薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-25DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-25DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
25
取付支持形式
通し穴
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611331CDQ2B80-25DCMZ
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204362CDQ2B80-25DCMZ-A73
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204371CDQ2B80-25DCMZ-A73HL
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204387CDQ2B80-25DCMZ-A73L
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204396CDQ2B80-25DCMZ-A73Z
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204405CDQ2B80-25DCMZ-A73ZS
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204414CDQ2B80-25DCMZ-A80
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204423CDQ2B80-25DCMZ-A80L
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204432CDQ2B80-25DCMZ-A90V
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204441CDQ2B80-25DCMZ-A90VL
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204457CDQ2B80-25DCMZ-A93
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204466CDQ2B80-25DCMZ-A93L
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204475CDQ2B80-25DCMZ-A93V
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204484CDQ2B80-25DCMZ-A93VL
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204493CDQ2B80-25DCMZ-F79
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204502CDQ2B80-25DCMZ-F7BAL
37,680
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204511CDQ2B80-25DCMZ-F7BAZ
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204527CDQ2B80-25DCMZ-F7BVL
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204536CDQ2B80-25DCMZ-F7BWVL
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204545CDQ2B80-25DCMZ-J79
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204554CDQ2B80-25DCMZ-J79C
34,820
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204563CDQ2B80-25DCMZ-J79L
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204572CDQ2B80-25DCMZ-J79SDPC
37,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204581CDQ2B80-25DCMZ-J79WL
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204597CDQ2B80-25DCMZ-M9B
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204606CDQ2B80-25DCMZ-M9BAL
35,480
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204615CDQ2B80-25DCMZ-M9BAVZ
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204624CDQ2B80-25DCMZ-M9BAZ
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204633CDQ2B80-25DCMZ-M9BL
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204642CDQ2B80-25DCMZ-M9BSDPC
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204651CDQ2B80-25DCMZ-M9BVL
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204667CDQ2B80-25DCMZ-M9BWL
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204676CDQ2B80-25DCMZ-M9BWVL
34,490
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204685CDQ2B80-25DCMZ-M9N
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204694CDQ2B80-25DCMZ-M9NL
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34204703CDQ2B80-25DCMZ-P3DWL
37,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする