薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D12-15DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D12-15DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611751CDQ2D12-15DMZ
5,610
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228713CDQ2D12-15DMZ-A73
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228722CDQ2D12-15DMZ-A73HS
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228731CDQ2D12-15DMZ-A73L
10,560
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228747CDQ2D12-15DMZ-A93
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228756CDQ2D12-15DMZ-A93L
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228765CDQ2D12-15DMZ-A93S
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228774CDQ2D12-15DMZ-A93V
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228783CDQ2D12-15DMZ-A93VL
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228792CDQ2D12-15DMZ-F79
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228801CDQ2D12-15DMZ-F79L
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228817CDQ2D12-15DMZ-F7BV
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228826CDQ2D12-15DMZ-F7BVL
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228835CDQ2D12-15DMZ-F7BVS
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228844CDQ2D12-15DMZ-F7BWVL
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228853CDQ2D12-15DMZ-F7PV
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228862CDQ2D12-15DMZ-J79
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228871CDQ2D12-15DMZ-J79C
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228887CDQ2D12-15DMZ-M9B
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228896CDQ2D12-15DMZ-M9BV
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228905CDQ2D12-15DMZ-M9BVL
12,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228914CDQ2D12-15DMZ-M9BVS
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228923CDQ2D12-15DMZ-M9BW
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228932CDQ2D12-15DMZ-M9BWL
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228941CDQ2D12-15DMZ-M9BWVL
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228957CDQ2D12-15DMZ-M9N
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228966CDQ2D12-15DMZ-M9NL
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228975CDQ2D12-15DMZ-M9PV
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228984CDQ2D12-15DMZ-M9PW
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする