薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D12-20DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D12-20DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611767CDQ2D12-20DMZ
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
34228993CDQ2D12-20DMZ-A73
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229002CDQ2D12-20DMZ-A73HL
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229011CDQ2D12-20DMZ-A73HLS
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229027CDQ2D12-20DMZ-A73LS
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229036CDQ2D12-20DMZ-A80LS
8,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229045CDQ2D12-20DMZ-A90VLS
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229054CDQ2D12-20DMZ-A93L
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229063CDQ2D12-20DMZ-A93LS
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229072CDQ2D12-20DMZ-A93V
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229081CDQ2D12-20DMZ-A93VLS
8,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229097CDQ2D12-20DMZ-A93VZ
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229106CDQ2D12-20DMZ-F79L
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229115CDQ2D12-20DMZ-F7BV
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229124CDQ2D12-20DMZ-F7BVL
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229133CDQ2D12-20DMZ-F7BWVL
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229142CDQ2D12-20DMZ-F7NV
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229151CDQ2D12-20DMZ-F7PV
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229167CDQ2D12-20DMZ-F7PW
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229176CDQ2D12-20DMZ-J79
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229185CDQ2D12-20DMZ-M9B
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229194CDQ2D12-20DMZ-M9BL
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229203CDQ2D12-20DMZ-M9BV
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229212CDQ2D12-20DMZ-M9BVL
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229221CDQ2D12-20DMZ-M9BWVL
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229237CDQ2D12-20DMZ-M9N
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229246CDQ2D12-20DMZ-M9NL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229255CDQ2D12-20DMZ-M9NV
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229264CDQ2D12-20DMZ-M9PV
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229273CDQ2D12-20DMZ-M9PW
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする