曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D16-15DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D16-15DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611812CDQ2D16-15DMZ
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231671CDQ2D16-15DMZ-A72S
7,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231687CDQ2D16-15DMZ-A73
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231696CDQ2D16-15DMZ-A73H
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231705CDQ2D16-15DMZ-A73L
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231714CDQ2D16-15DMZ-A73LS
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231723CDQ2D16-15DMZ-A73S
7,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231732CDQ2D16-15DMZ-A93
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231741CDQ2D16-15DMZ-A93L
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231757CDQ2D16-15DMZ-A93LS
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231766CDQ2D16-15DMZ-A93V
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231775CDQ2D16-15DMZ-A93VL
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231784CDQ2D16-15DMZ-A93VLS
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231793CDQ2D16-15DMZ-A93VS
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231802CDQ2D16-15DMZ-F79
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231811CDQ2D16-15DMZ-F7BV
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231827CDQ2D16-15DMZ-F7BVL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231836CDQ2D16-15DMZ-F7BWV
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231845CDQ2D16-15DMZ-F7BWVL
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231854CDQ2D16-15DMZ-F7BWVS
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231863CDQ2D16-15DMZ-F7BWVSDPC
18,480
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231872CDQ2D16-15DMZ-F7NVL
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231881CDQ2D16-15DMZ-F7NVZ
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231897CDQ2D16-15DMZ-F7NWVL
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231924CDQ2D16-15DMZ-J79
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231933CDQ2D16-15DMZ-J79CL
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231942CDQ2D16-15DMZ-J79L
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231951CDQ2D16-15DMZ-J79S
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231967CDQ2D16-15DMZ-M9B
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231976CDQ2D16-15DMZ-M9BAL
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231985CDQ2D16-15DMZ-M9BAVL
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231994CDQ2D16-15DMZ-M9BL
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232003CDQ2D16-15DMZ-M9BLS
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232012CDQ2D16-15DMZ-M9BS
8,530
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232021CDQ2D16-15DMZ-M9BV
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232037CDQ2D16-15DMZ-M9BVL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232046CDQ2D16-15DMZ-M9BW
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232055CDQ2D16-15DMZ-M9BWV
12,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232064CDQ2D16-15DMZ-M9BWVL
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232073CDQ2D16-15DMZ-M9BWVS
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232082CDQ2D16-15DMZ-M9BWVSDPC
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232091CDQ2D16-15DMZ-M9N
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232107CDQ2D16-15DMZ-M9NVL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232116CDQ2D16-15DMZ-M9NVS
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232125CDQ2D16-15DMZ-M9NVZ
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232134CDQ2D16-15DMZ-M9NWVL
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34231906CDQ2D16-15DMZ-F9BLS
8,050
取扱い終了
返品不可
34231915CDQ2D16-15DMZ-F9BWVL
13,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする