曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D16-30DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D16-30DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611846CDQ2D16-30DMZ
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232834CDQ2D16-30DMZ-A73
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232843CDQ2D16-30DMZ-A73CL
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232852CDQ2D16-30DMZ-A73CS
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232861CDQ2D16-30DMZ-A73H
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232877CDQ2D16-30DMZ-A73HL
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232886CDQ2D16-30DMZ-A73L
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232895CDQ2D16-30DMZ-A73LS
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232904CDQ2D16-30DMZ-A73S
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232913CDQ2D16-30DMZ-A73Z
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232922CDQ2D16-30DMZ-A79W
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232931CDQ2D16-30DMZ-A80
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232947CDQ2D16-30DMZ-A80L
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232956CDQ2D16-30DMZ-A90V
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232965CDQ2D16-30DMZ-A90VL
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232974CDQ2D16-30DMZ-A93
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232983CDQ2D16-30DMZ-A93L
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232992CDQ2D16-30DMZ-A93V
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233001CDQ2D16-30DMZ-A93VL
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233017CDQ2D16-30DMZ-A93VLS
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233026CDQ2D16-30DMZ-A93VS
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233035CDQ2D16-30DMZ-A93VZ
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233044CDQ2D16-30DMZ-A93Z
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233053CDQ2D16-30DMZ-F79
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233062CDQ2D16-30DMZ-F79L
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233071CDQ2D16-30DMZ-F7BAL
17,490
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233087CDQ2D16-30DMZ-F7BAVL
17,490
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233096CDQ2D16-30DMZ-F7BV
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233105CDQ2D16-30DMZ-F7BVL
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233114CDQ2D16-30DMZ-F7NWV
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233123CDQ2D16-30DMZ-J79
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233132CDQ2D16-30DMZ-J79L
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233141CDQ2D16-30DMZ-J79W
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233157CDQ2D16-30DMZ-J79WL
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233166CDQ2D16-30DMZ-J79Z
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233175CDQ2D16-30DMZ-M9B
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233184CDQ2D16-30DMZ-M9BAL
15,290
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233193CDQ2D16-30DMZ-M9BAVL
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233202CDQ2D16-30DMZ-M9BL
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233211CDQ2D16-30DMZ-M9BV
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233227CDQ2D16-30DMZ-M9BVL
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233236CDQ2D16-30DMZ-M9BW
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233245CDQ2D16-30DMZ-M9BWL
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233254CDQ2D16-30DMZ-M9BZ
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233263CDQ2D16-30DMZ-M9N
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233272CDQ2D16-30DMZ-M9NL
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233281CDQ2D16-30DMZ-M9NWV
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする