薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-15DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-15DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611916CDQ2D20-15DZ
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
34237944CDQ2D20-15DZ-A73
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34237953CDQ2D20-15DZ-A73HL
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34237962CDQ2D20-15DZ-A73L
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34237971CDQ2D20-15DZ-A73L5
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34237987CDQ2D20-15DZ-A73LS
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
34237996CDQ2D20-15DZ-A73S
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238005CDQ2D20-15DZ-A93L
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238014CDQ2D20-15DZ-A93LS
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238023CDQ2D20-15DZ-A93V
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238032CDQ2D20-15DZ-A93VL
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238041CDQ2D20-15DZ-A93VL5
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238057CDQ2D20-15DZ-A93VLS
8,310
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238066CDQ2D20-15DZ-A93VS
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238075CDQ2D20-15DZ-F79
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238084CDQ2D20-15DZ-F7BV
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238093CDQ2D20-15DZ-F7BVL
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238102CDQ2D20-15DZ-F7NV
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238111CDQ2D20-15DZ-J79
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238127CDQ2D20-15DZ-J79S
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238136CDQ2D20-15DZ-M9B
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238145CDQ2D20-15DZ-M9BL
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238154CDQ2D20-15DZ-M9BS
8,750
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238163CDQ2D20-15DZ-M9BV
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238172CDQ2D20-15DZ-M9BVL
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238181CDQ2D20-15DZ-M9BZ
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238197CDQ2D20-15DZ-M9N
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34238206CDQ2D20-15DZ-M9NV
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする