曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-30DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-30DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612117CDQ2D25-30DCMZ
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248191CDQ2D25-30DCMZ-A73
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248207CDQ2D25-30DCMZ-A73CL
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248216CDQ2D25-30DCMZ-A73L
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248225CDQ2D25-30DCMZ-A73S
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248234CDQ2D25-30DCMZ-A73Z
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248243CDQ2D25-30DCMZ-A93L
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248252CDQ2D25-30DCMZ-A93V
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248261CDQ2D25-30DCMZ-A93VL
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248277CDQ2D25-30DCMZ-A93VS
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248286CDQ2D25-30DCMZ-A93VZ
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248295CDQ2D25-30DCMZ-F79L
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248304CDQ2D25-30DCMZ-F7BAL
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248313CDQ2D25-30DCMZ-F7BWVL
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248322CDQ2D25-30DCMZ-F7BWVSDPC
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248331CDQ2D25-30DCMZ-F7NVLS
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248347CDQ2D25-30DCMZ-F7NWVL
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248356CDQ2D25-30DCMZ-J79L
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248365CDQ2D25-30DCMZ-J79WL
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248374CDQ2D25-30DCMZ-J79WLS
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248383CDQ2D25-30DCMZ-M9B
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248392CDQ2D25-30DCMZ-M9BAL
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248401CDQ2D25-30DCMZ-M9BL
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248417CDQ2D25-30DCMZ-M9BWL
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248426CDQ2D25-30DCMZ-M9BWLS
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248435CDQ2D25-30DCMZ-M9BWVL
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248444CDQ2D25-30DCMZ-M9BWVSDPC
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248453CDQ2D25-30DCMZ-M9NL
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248462CDQ2D25-30DCMZ-M9NV
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248471CDQ2D25-30DCMZ-M9NVLS
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248487CDQ2D25-30DCMZ-M9NWV
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34248496CDQ2D25-30DCMZ-M9NWVL
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする