曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-~DCZ~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
全269種類を絞り込む
ストローク(mm)
269種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612205CDQ2D32-100DCZ100
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253204CDQ2D32-100DCZ-A73100
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253213CDQ2D32-100DCZ-A73CL100
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253222CDQ2D32-100DCZ-A73HL3100
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253231CDQ2D32-100DCZ-A73L3100
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253247CDQ2D32-100DCZ-A73LS100
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253256CDQ2D32-100DCZ-A90L100
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253265CDQ2D32-100DCZ-A93L100
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253274CDQ2D32-100DCZ-A93L3100
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253283CDQ2D32-100DCZ-A93V100
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253292CDQ2D32-100DCZ-A93VL3100
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253301CDQ2D32-100DCZ-A93VLS100
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253317CDQ2D32-100DCZ-F79L100
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253326CDQ2D32-100DCZ-F7BVL100
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253335CDQ2D32-100DCZ-F7PWL100
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253353CDQ2D32-100DCZ-J79WL100
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253362CDQ2D32-100DCZ-M9B100
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253371CDQ2D32-100DCZ-M9BL100
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253387CDQ2D32-100DCZ-M9BS100
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253396CDQ2D32-100DCZ-M9BV100
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253405CDQ2D32-100DCZ-M9BVL100
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253414CDQ2D32-100DCZ-M9BWL100
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253423CDQ2D32-100DCZ-M9NL100
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253432CDQ2D32-100DCZ-M9NV100
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253441CDQ2D32-100DCZ-M9PWL100
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253457CDQ2D32-10DCZ10
11,280
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
34253466CDQ2D32-10DCZ-A7310
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253475CDQ2D32-10DCZ-A73CZ10
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253484CDQ2D32-10DCZ-A73L10
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253493CDQ2D32-10DCZ-A73ZS10
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253502CDQ2D32-10DCZ-A80LS10
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253511CDQ2D32-10DCZ-A90VLS10
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253527CDQ2D32-10DCZ-A9310
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253536CDQ2D32-10DCZ-A93L10
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253545CDQ2D32-10DCZ-A93LS10
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253554CDQ2D32-10DCZ-A93V10
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253563CDQ2D32-10DCZ-A93VL10
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253572CDQ2D32-10DCZ-A93VS10
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253581CDQ2D32-10DCZ-A93VZS10
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253597CDQ2D32-10DCZ-F7BV10
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253606CDQ2D32-10DCZ-F7NVL10
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253615CDQ2D32-10DCZ-F7NVLS10
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253624CDQ2D32-10DCZ-M9BV10
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253633CDQ2D32-10DCZ-M9BVL10
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253642CDQ2D32-10DCZ-M9BVLS10
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253651CDQ2D32-10DCZ-M9NVL10
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253667CDQ2D32-10DCZ-M9NVLS10
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253676CDQ2D32-110DCZ110
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34253685CDQ2D32-110DCZ-M9B110
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34253694CDQ2D32-125DCZ125
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする