薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-15DZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-15DZ-~)
- 注文コード
- 33612327
- 34261202
- 34261211
- 34261227
- 34261236
- 34261245
- 34261254
- 34261263
- 34261272
- 34261281
- 34261297
- 34261306
- 34261315
- 34261324
- 34261333
- 34261342
- 34261351
- 34261394
- 34261403
- 34261412
- 34261421
- 34261437
- 34261446
- 34261455
- 34261464
- 34261473
- 34261482
- 34261491
- 34261507
- 34261516
- 34261525
- 34261534
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
内容量1個