曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-15DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-15DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612616CDQ2D40-15DCMZ
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280127CDQ2D40-15DCMZ-A73
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280136CDQ2D40-15DCMZ-A73H
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280145CDQ2D40-15DCMZ-A73LS
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280154CDQ2D40-15DCMZ-A73S
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280163CDQ2D40-15DCMZ-A93
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280172CDQ2D40-15DCMZ-A93L
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280181CDQ2D40-15DCMZ-A93V
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280197CDQ2D40-15DCMZ-A93VLS
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280206CDQ2D40-15DCMZ-A93VS
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280215CDQ2D40-15DCMZ-F79L
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280224CDQ2D40-15DCMZ-F79LS
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280233CDQ2D40-15DCMZ-F7BAVL
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280242CDQ2D40-15DCMZ-F7BVL
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280251CDQ2D40-15DCMZ-F7BWV
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280267CDQ2D40-15DCMZ-F7BWVSDPC
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280294CDQ2D40-15DCMZ-M9BAVL
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280303CDQ2D40-15DCMZ-M9BL
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280312CDQ2D40-15DCMZ-M9BVL
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280321CDQ2D40-15DCMZ-M9BWL
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280337CDQ2D40-15DCMZ-M9BWV
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280346CDQ2D40-15DCMZ-M9BWVSDPC
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280355CDQ2D40-15DCMZ-M9N
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280364CDQ2D40-15DCMZ-M9NLS
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280373CDQ2D40-15DCMZ-M9NWL
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280382CDQ2D40-15DCMZ-M9NWV
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34280276CDQ2D40-15DCMZ-F9BWL
20,650
取扱い終了
返品不可
34280285CDQ2D40-15DCMZ-F9NWL
20,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする