薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
全160種類を絞り込む
ストローク(mm)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612826CDQ2D50-10DCMZ10
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290313CDQ2D50-10DCMZ-A7310
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290322CDQ2D50-10DCMZ-A73L10
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290331CDQ2D50-10DCMZ-A73LS10
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290347CDQ2D50-10DCMZ-A73Z10
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290356CDQ2D50-10DCMZ-A93L10
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290365CDQ2D50-10DCMZ-A93V10
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290374CDQ2D50-10DCMZ-A93VL10
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290383CDQ2D50-10DCMZ-A93VLS10
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290392CDQ2D50-10DCMZ-F7BAVLS10
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290401CDQ2D50-10DCMZ-F7BVL10
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290417CDQ2D50-10DCMZ-F7NVL10
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290426CDQ2D50-10DCMZ-F7NVLS10
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290435CDQ2D50-10DCMZ-M9BAVLS10
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290444CDQ2D50-10DCMZ-M9BVL10
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290453CDQ2D50-10DCMZ-M9BVLS10
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290462CDQ2D50-10DCMZ-M9BVZ10
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290471CDQ2D50-10DCMZ-M9NVL10
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290487CDQ2D50-10DCMZ-M9NVLS10
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290496CDQ2D50-110DCMZ110
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34290505CDQ2D50-110DCMZ-A73Z110
25,690
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34290514CDQ2D50-110DCMZ-M9B110
25,690
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34290523CDQ2D50-110DCMZ-M9BL110
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34290532CDQ2D50-115DCMZ-J79WSDPC115
32,840
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34290541CDQ2D50-115DCMZ-M9BWSDPC115
30,640
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34290557CDQ2D50-120DCMZ120
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34290566CDQ2D50-140DCMZ-A73L140
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34290575CDQ2D50-140DCMZ-A93VL140
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34290584CDQ2D50-145DCMZ-M9BL145
26,570
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34290593CDQ2D50-15DCMZ15
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290602CDQ2D50-15DCMZ-A73L15
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290611CDQ2D50-15DCMZ-A9315
18,920
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290627CDQ2D50-15DCMZ-A93LS15
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290636CDQ2D50-15DCMZ-A93V15
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290645CDQ2D50-15DCMZ-A93VL15
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290654CDQ2D50-15DCMZ-BQ15
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290663CDQ2D50-15DCMZ-F7BAVL15
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290706CDQ2D50-15DCMZ-J79SDPC15
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290715CDQ2D50-15DCMZ-M9B15
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290724CDQ2D50-15DCMZ-M9BAVL15
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290733CDQ2D50-15DCMZ-M9BSDPC15
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290742CDQ2D50-15DCMZ-M9BWL15
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290751CDQ2D50-15DCMZ-M9BWV15
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290767CDQ2D50-15DCMZ-M9BWVL15
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34290776CDQ2D50-160DCMZ-A73LS160
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34290785CDQ2D50-170DCMZ-J79W170
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34290794CDQ2D50-170DCMZ-J79WL170
29,870
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34290803CDQ2D50-170DCMZ-M9BW170
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34290812CDQ2D50-170DCMZ-M9BWL170
27,670
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34290821CDQ2D50-175DCMZ175
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする