曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-100DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-100DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612887CDQ2D50-100DZ
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296421CDQ2D50-100DZ-A72
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296437CDQ2D50-100DZ-A73
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296446CDQ2D50-100DZ-A73CL
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296455CDQ2D50-100DZ-A73H
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296464CDQ2D50-100DZ-A73L
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296473CDQ2D50-100DZ-A73LS
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296482CDQ2D50-100DZ-A73S
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296491CDQ2D50-100DZ-A93
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296507CDQ2D50-100DZ-A93L3
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296516CDQ2D50-100DZ-A93V
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296525CDQ2D50-100DZ-A93VL
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296534CDQ2D50-100DZ-A93VLS
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296543CDQ2D50-100DZ-A93VS
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296552CDQ2D50-100DZ-F7BAL
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296561CDQ2D50-100DZ-F7BVL
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296577CDQ2D50-100DZ-F7BVZ
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296586CDQ2D50-100DZ-F7BWVL
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296604CDQ2D50-100DZ-J79
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296613CDQ2D50-100DZ-J79CZ
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296622CDQ2D50-100DZ-J79W
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296631CDQ2D50-100DZ-J79WL
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296647CDQ2D50-100DZ-J79WSDPC
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296656CDQ2D50-100DZ-M9B
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296665CDQ2D50-100DZ-M9BAL
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296674CDQ2D50-100DZ-M9BAZ
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296683CDQ2D50-100DZ-M9BL
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296692CDQ2D50-100DZ-M9BV
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296701CDQ2D50-100DZ-M9BVL
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296717CDQ2D50-100DZ-M9BVZ
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296726CDQ2D50-100DZ-M9BW
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296735CDQ2D50-100DZ-M9BWL
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296744CDQ2D50-100DZ-M9BWSDPC
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296753CDQ2D50-100DZ-M9BWVL
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296762CDQ2D50-100DZ-M9BWZ
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34296595CDQ2D50-100DZ-F9BAZ
26,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする