曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-15DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-15DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612914CDQ2D50-15DMZ
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297532CDQ2D50-15DMZ-A73
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297541CDQ2D50-15DMZ-A73C
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297557CDQ2D50-15DMZ-A73L
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297566CDQ2D50-15DMZ-A73LS
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297575CDQ2D50-15DMZ-A73S
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297584CDQ2D50-15DMZ-A93
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297593CDQ2D50-15DMZ-A93L
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297602CDQ2D50-15DMZ-A93V
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297611CDQ2D50-15DMZ-A93VL
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297627CDQ2D50-15DMZ-A93VLS
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297636CDQ2D50-15DMZ-A93VS
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297645CDQ2D50-15DMZ-F7BAVL
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297654CDQ2D50-15DMZ-F7BAVZ
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297663CDQ2D50-15DMZ-F7BWV
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297715CDQ2D50-15DMZ-J79
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297724CDQ2D50-15DMZ-M9B
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297733CDQ2D50-15DMZ-M9BAL
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297742CDQ2D50-15DMZ-M9BAVL
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297751CDQ2D50-15DMZ-M9BAVZ
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297767CDQ2D50-15DMZ-M9BL
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297776CDQ2D50-15DMZ-M9BLS
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297785CDQ2D50-15DMZ-M9BV
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297794CDQ2D50-15DMZ-M9BVS
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297803CDQ2D50-15DMZ-M9BVSS
17,490
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34297812CDQ2D50-15DMZ-M9BW
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297821CDQ2D50-15DMZ-M9BWL
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297837CDQ2D50-15DMZ-M9BWL3
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34297846CDQ2D50-15DMZ-M9BWV
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297855CDQ2D50-15DMZ-M9BWVLS
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34297672CDQ2D50-15DMZ-F9BW
20,550
取扱い終了
返品不可
34297681CDQ2D50-15DMZ-F9BWL
21,150
取扱い終了
返品不可
34297697CDQ2D50-15DMZ-F9BWVLS
17,050
取扱い終了
返品不可
34297706CDQ2D50-15DMZ-F9BWVS
16,750
取扱い終了
返品不可
34297864CDQ2D50-15DMZ-P3DWL
25,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする