曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D80-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D80-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613386CDQ2D80-100DZ100
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323107CDQ2D80-100DZ-A73100
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323116CDQ2D80-100DZ-A73L100
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323125CDQ2D80-100DZ-A73Z100
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323134CDQ2D80-100DZ-A93100
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323143CDQ2D80-100DZ-A93V100
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323152CDQ2D80-100DZ-A93VL100
36,470
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323161CDQ2D80-100DZ-F7BALS100
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323177CDQ2D80-100DZ-F7BWVL100
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323186CDQ2D80-100DZ-F7BWVSDPC3100
50,880
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323195CDQ2D80-100DZ-M9B100
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323204CDQ2D80-100DZ-M9BALS100
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323213CDQ2D80-100DZ-M9BL100
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323222CDQ2D80-100DZ-M9BS100
34,540
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323231CDQ2D80-100DZ-M9BVL100
38,890
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323247CDQ2D80-100DZ-M9BWVL100
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323256CDQ2D80-100DZ-M9BWVSDPC3100
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323265CDQ2D80-10DZ10
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323274CDQ2D80-10DZ-A73L10
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323283CDQ2D80-10DZ-A9310
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323292CDQ2D80-15DZ15
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323301CDQ2D80-15DZ-A7315
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323317CDQ2D80-15DZ-A93V15
29,920
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323326CDQ2D80-15DZ-M9BL15
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323335CDQ2D80-20DZ-A7320
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323344CDQ2D80-20DZ-A73HLS20
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323353CDQ2D80-20DZ-A93LS20
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323362CDQ2D80-20DZ-A93V20
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323387CDQ2D80-20DZ-J79S20
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323396CDQ2D80-20DZ-M9BAL20
34,820
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323405CDQ2D80-20DZ-M9BL20
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323414CDQ2D80-20DZ-M9BS20
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323423CDQ2D80-20DZ-M9BZ20
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323432CDQ2D80-25DZ-J79WL25
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323441CDQ2D80-25DZ-M9B25
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323457CDQ2D80-25DZ-M9BWL25
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323466CDQ2D80-30DZ30
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323475CDQ2D80-30DZ-A7330
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323484CDQ2D80-30DZ-A73HL30
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323493CDQ2D80-30DZ-A73L30
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323502CDQ2D80-30DZ-A73S30
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323511CDQ2D80-30DZ-A93L30
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323527CDQ2D80-30DZ-A93V30
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323536CDQ2D80-30DZ-A93VL30
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323545CDQ2D80-30DZ-A93VS30
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323554CDQ2D80-30DZ-F7BWVSDPC30
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323563CDQ2D80-30DZ-J7930
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323572CDQ2D80-30DZ-M9B30
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323581CDQ2D80-30DZ-M9BL30
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34323597CDQ2D80-30DZ-M9BW30
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする