曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D80-150DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D80-150DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613422CDQ2D80-150DCMZ
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325051CDQ2D80-150DCMZ-A73
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325067CDQ2D80-150DCMZ-A73C
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325076CDQ2D80-150DCMZ-A73H
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325085CDQ2D80-150DCMZ-A73HZ
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325094CDQ2D80-150DCMZ-A73L
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325103CDQ2D80-150DCMZ-A73S
37,730
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325112CDQ2D80-150DCMZ-A73Z
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325121CDQ2D80-150DCMZ-A73ZS
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325137CDQ2D80-150DCMZ-A93
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325146CDQ2D80-150DCMZ-A93LS
37,620
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325155CDQ2D80-150DCMZ-A93V
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325164CDQ2D80-150DCMZ-A93VL
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325173CDQ2D80-150DCMZ-A93VS
37,620
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325182CDQ2D80-150DCMZ-A93VZ
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325191CDQ2D80-150DCMZ-F7BVL
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325216CDQ2D80-150DCMZ-J79L
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325225CDQ2D80-150DCMZ-J79W
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325234CDQ2D80-150DCMZ-J79Z
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325243CDQ2D80-150DCMZ-M9B
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325252CDQ2D80-150DCMZ-M9BL
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325261CDQ2D80-150DCMZ-M9BS
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325277CDQ2D80-150DCMZ-M9BVL
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325286CDQ2D80-150DCMZ-M9BW
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325295CDQ2D80-150DCMZ-M9BZ
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325207CDQ2D80-150DCMZ-F9BW
39,950
取扱い終了
返品不可
34325304CDQ2D80-150DCMZ-P3DWL
44,850
取扱い終了
返品不可
34325313CDQ2D80-150DCMZ-P3DWSC
45,450
取扱い終了
返品不可
34325322CDQ2D80-150DCMZ-P3DWZ
46,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする