薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F100-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F100-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
内容量
1個
全80種類を絞り込む
ストローク(mm)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613492CDQ2F100-100DCZ-A73L100
47,520
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34328515CDQ2F100-100DCZ-A93L100
46,640
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34328533CDQ2F100-100DCZ-M9BL100
48,840
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34328542CDQ2F100-100DCZ-M9BW100
48,730
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34328551CDQ2F100-110DCZ110
43,010
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34328567CDQ2F100-110DCZ-M9BL110
49,280
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34328576CDQ2F100-110DCZ-M9BLS110
46,150
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34328585CDQ2F100-125DCZ125
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328594CDQ2F100-125DCZ-A73125
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328603CDQ2F100-125DCZ-A73HL125
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328612CDQ2F100-125DCZ-A73L125
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328621CDQ2F100-125DCZ-A73S125
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328637CDQ2F100-125DCZ-A79W125
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328646CDQ2F100-125DCZ-A93L125
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328655CDQ2F100-125DCZ-A93V125
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328664CDQ2F100-125DCZ-A93VL125
47,740
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328673CDQ2F100-125DCZ-A93VS125
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328682CDQ2F100-125DCZ-F7BVL125
50,160
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328707CDQ2F100-125DCZ-J79L125
50,160
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328716CDQ2F100-125DCZ-J79SDPC125
53,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328725CDQ2F100-125DCZ-M9B125
48,620
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328734CDQ2F100-125DCZ-M9BL125
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328743CDQ2F100-125DCZ-M9BSDPC125
53,020
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328752CDQ2F100-125DCZ-M9BVL125
50,160
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328761CDQ2F100-125DCZ-M9BW125
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328777CDQ2F100-125DCZ-M9BWL125
49,830
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328786CDQ2F100-150DCZ150
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328795CDQ2F100-150DCZ-A73150
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328804CDQ2F100-150DCZ-A73H150
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328813CDQ2F100-150DCZ-A93150
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328822CDQ2F100-150DCZ-A93V150
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328831CDQ2F100-150DCZ-F7BV150
49,890
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328865CDQ2F100-150DCZ-J79150
49,890
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328874CDQ2F100-150DCZ-M9B150
49,010
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328883CDQ2F100-150DCZ-M9BL150
49,670
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328892CDQ2F100-150DCZ-M9BV150
49,890
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328901CDQ2F100-150DCZ-M9BWS150
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328917CDQ2F100-15DCZ-A73L15
38,230
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34328926CDQ2F100-15DCZ-A93VL15
38,010
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34328935CDQ2F100-175DCZ-A73175
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328944CDQ2F100-175DCZ-A73L175
50,050
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328953CDQ2F100-175DCZ-A93V175
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328962CDQ2F100-175DCZ-A93VL175
49,830
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328987CDQ2F100-175DCZ-M9BL175
51,370
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34328996CDQ2F100-200DCZ200
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329005CDQ2F100-200DCZ-A73L200
51,760
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329014CDQ2F100-200DCZ-A73Z200
52,420
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329023CDQ2F100-200DCZ-A93L200
50,880
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329032CDQ2F100-200DCZ-A93VL200
51,540
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329041CDQ2F100-200DCZ-F79S200
50,110
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする