薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-100DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-100DMZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-100DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613693CDQ2F32-100DMZ
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34346882CDQ2F32-100DMZ-A73
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34346891CDQ2F32-100DMZ-A73L
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34346907CDQ2F32-100DMZ-A73S
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34346916CDQ2F32-100DMZ-A93
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34346925CDQ2F32-100DMZ-A93L
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34346934CDQ2F32-100DMZ-A93V
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34346943CDQ2F32-100DMZ-A93VL
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34346952CDQ2F32-100DMZ-A93VS
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34346961CDQ2F32-100DMZ-F79WL
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34346977CDQ2F32-100DMZ-F7BAL
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34346995CDQ2F32-100DMZ-J79
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347004CDQ2F32-100DMZ-J79C
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347013CDQ2F32-100DMZ-J79L
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347022CDQ2F32-100DMZ-J79W
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347031CDQ2F32-100DMZ-J79WL
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347047CDQ2F32-100DMZ-J79WS
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347056CDQ2F32-100DMZ-M9B
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347065CDQ2F32-100DMZ-M9BAL
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347074CDQ2F32-100DMZ-M9BAZ
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347083CDQ2F32-100DMZ-M9BL
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347092CDQ2F32-100DMZ-M9BV
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347101CDQ2F32-100DMZ-M9BVL
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347117CDQ2F32-100DMZ-M9BW
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347126CDQ2F32-100DMZ-M9BWL
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347135CDQ2F32-100DMZ-M9BWS
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347144CDQ2F32-100DMZ-M9NWL
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34346986CDQ2F32-100DMZ-F9BAL
23,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする