薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-100DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-100DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613702CDQ2F32-100DZ
14,410
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34347153CDQ2F32-100DZ-A72H
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347162CDQ2F32-100DZ-A73
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347171CDQ2F32-100DZ-A73H
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347187CDQ2F32-100DZ-A73HS
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347196CDQ2F32-100DZ-A73L
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347205CDQ2F32-100DZ-A73S
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347214CDQ2F32-100DZ-A93
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347223CDQ2F32-100DZ-A93L
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347232CDQ2F32-100DZ-A93S
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347241CDQ2F32-100DZ-A93V
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347257CDQ2F32-100DZ-A93VL
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347266CDQ2F32-100DZ-A93VL3
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347275CDQ2F32-100DZ-A93VS
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347284CDQ2F32-100DZ-F79
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347293CDQ2F32-100DZ-F793
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347302CDQ2F32-100DZ-F79LS
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347311CDQ2F32-100DZ-F79W
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347327CDQ2F32-100DZ-F7BAL
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347336CDQ2F32-100DZ-F7BAZ
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347345CDQ2F32-100DZ-F7BVL
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347354CDQ2F32-100DZ-F7BWVZ
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347372CDQ2F32-100DZ-J79WL
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347381CDQ2F32-100DZ-M9B
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347397CDQ2F32-100DZ-M9BAL
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347406CDQ2F32-100DZ-M9BAZ
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347415CDQ2F32-100DZ-M9BL
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347424CDQ2F32-100DZ-M9BV
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347433CDQ2F32-100DZ-M9BVL
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347442CDQ2F32-100DZ-M9BVL4
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347451CDQ2F32-100DZ-M9BWL
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347467CDQ2F32-100DZ-M9BWS
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347476CDQ2F32-100DZ-M9BWVZ
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347485CDQ2F32-100DZ-M9N
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347494CDQ2F32-100DZ-M9N3
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347503CDQ2F32-100DZ-M9NL
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347512CDQ2F32-100DZ-M9NLS
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347521CDQ2F32-100DZ-M9NSDPC
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347537CDQ2F32-100DZ-M9NV
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347363CDQ2F32-100DZ-F9BWS
16,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする