曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-150DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-150DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613745CDQ2F32-150DCZ
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348492CDQ2F32-150DCZ-A73
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348501CDQ2F32-150DCZ-A73C
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348517CDQ2F32-150DCZ-A73L
20,790
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348526CDQ2F32-150DCZ-A73Z
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348535CDQ2F32-150DCZ-A93L
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348544CDQ2F32-150DCZ-A93V
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348553CDQ2F32-150DCZ-A93VL
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348562CDQ2F32-150DCZ-A93VZ
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348571CDQ2F32-150DCZ-F7BVL
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348587CDQ2F32-150DCZ-F7BWVL
24,860
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348641CDQ2F32-150DCZ-J79L
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348657CDQ2F32-150DCZ-J79WL
24,860
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348666CDQ2F32-150DCZ-J79WSDPC
28,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348675CDQ2F32-150DCZ-M9B
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348684CDQ2F32-150DCZ-M9BAL
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348693CDQ2F32-150DCZ-M9BAL6
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348702CDQ2F32-150DCZ-M9BL
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348711CDQ2F32-150DCZ-M9BVL
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348727CDQ2F32-150DCZ-M9BW
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348736CDQ2F32-150DCZ-M9BWL
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348745CDQ2F32-150DCZ-M9BWSDPC
26,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348754CDQ2F32-150DCZ-M9BWVL
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348763CDQ2F32-150DCZ-M9N
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348772CDQ2F32-150DCZ-M9NVL
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348596CDQ2F32-150DCZ-F9BAL
24,100
取扱い終了
返品不可
34348605CDQ2F32-150DCZ-F9BW
22,000
取扱い終了
返品不可
34348614CDQ2F32-150DCZ-F9BWL
22,600
取扱い終了
返品不可
34348623CDQ2F32-150DCZ-F9BWVL
22,600
取扱い終了
返品不可
34348632CDQ2F32-150DCZ-F9NVL
20,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする