曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-150DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-150DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613885CDQ2F40-150DCMZ
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358195CDQ2F40-150DCMZ-A73
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358204CDQ2F40-150DCMZ-A73HZ
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358213CDQ2F40-150DCMZ-A73L
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358222CDQ2F40-150DCMZ-A93
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358231CDQ2F40-150DCMZ-A93L
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358247CDQ2F40-150DCMZ-A93V
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358256CDQ2F40-150DCMZ-A93VL
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358265CDQ2F40-150DCMZ-F79
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358274CDQ2F40-150DCMZ-F79L
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358283CDQ2F40-150DCMZ-F7BAL
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358292CDQ2F40-150DCMZ-F7BASDPCS
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358301CDQ2F40-150DCMZ-F7BAVL
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358317CDQ2F40-150DCMZ-F7BVL
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358353CDQ2F40-150DCMZ-J79CL
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358362CDQ2F40-150DCMZ-J79L
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358371CDQ2F40-150DCMZ-J79WSDPC
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358387CDQ2F40-150DCMZ-M9B
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358396CDQ2F40-150DCMZ-M9BAL
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358405CDQ2F40-150DCMZ-M9BAVL
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358414CDQ2F40-150DCMZ-M9BL
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358423CDQ2F40-150DCMZ-M9BV
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358432CDQ2F40-150DCMZ-M9BVL
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358441CDQ2F40-150DCMZ-M9BW
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358457CDQ2F40-150DCMZ-M9BWL
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358466CDQ2F40-150DCMZ-M9BWSDPC
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358475CDQ2F40-150DCMZ-M9N
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358484CDQ2F40-150DCMZ-M9NL
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358493CDQ2F40-150DCMZ-M9NWL
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358326CDQ2F40-150DCMZ-F9B
21,050
取扱い終了
返品不可
34358335CDQ2F40-150DCMZ-F9BAL
25,650
取扱い終了
返品不可
34358344CDQ2F40-150DCMZ-F9BWL
24,150
取扱い終了
返品不可
34358502CDQ2F40-150DCMZ-P3DWL
28,450
取扱い終了
返品不可
34358511CDQ2F40-150DCMZ-P3DWSC
29,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする