薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G12-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G12-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614305CDQ2G12-10DCMZ-A73L10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387771CDQ2G12-10DCMZ-A80S10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387787CDQ2G12-10DCMZ-A90VS10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387796CDQ2G12-10DCMZ-A93VL10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387805CDQ2G12-10DCMZ-F7BVL10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387814CDQ2G12-10DCMZ-M9BVL10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,820
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387823CDQ2G12-10DCZ-F7BVL10ラバークッション
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387832CDQ2G12-10DCZ-M9BVL10ラバークッション
12,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387841CDQ2G12-10DMZ10ロッド先端おねじ
4,790
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387857CDQ2G12-10DMZ-F7BV10ロッド先端おねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387866CDQ2G12-10DMZ-M9BV10ロッド先端おねじ
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387875CDQ2G12-10DZ-A73L10ロッド先端めねじ
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387884CDQ2G12-10DZ-A93VL10ロッド先端めねじ
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387893CDQ2G12-15DMZ-A73HL15ロッド先端おねじ
10,560
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387902CDQ2G12-15DMZ-A73L15ロッド先端おねじ
10,560
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387911CDQ2G12-15DMZ-A93L15ロッド先端おねじ
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387927CDQ2G12-15DMZ-A93VL15ロッド先端おねじ
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387936CDQ2G12-15DZ-M9BWVL15ロッド先端めねじ
12,820
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387945CDQ2G12-20DCZ-F7BVL20ラバークッション
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34387954CDQ2G12-20DCZ-M9BVL20ラバークッション
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34387963CDQ2G12-20DMZ20ロッド先端おねじ
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387972CDQ2G12-20DMZ-A72LS20ロッド先端おねじ
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387981CDQ2G12-20DMZ-A93VL20ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34387997CDQ2G12-20DZ-A93VLS20ロッド先端めねじ
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388006CDQ2G12-20DZ-M9B20ロッド先端めねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388015CDQ2G12-25DZ-A9325ロッド先端めねじ
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388024CDQ2G12-30DMZ-F7930ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388033CDQ2G12-30DMZ-F7BVL30ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388042CDQ2G12-30DMZ-M9BVL30ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388051CDQ2G12-30DMZ-M9N30ロッド先端おねじ
12,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388067CDQ2G12-30DZ30ロッド先端めねじ
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388076CDQ2G12-5DCMZ-M9NVLS5ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388085CDQ2G12-5DMZ5ロッド先端おねじ
4,290
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする