曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-125DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-125DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614551CDQ2G50-125DCMZ
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413321CDQ2G50-125DCMZ-A73
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413337CDQ2G50-125DCMZ-A73H
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413346CDQ2G50-125DCMZ-A73HZ
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413355CDQ2G50-125DCMZ-A73S
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413364CDQ2G50-125DCMZ-A73Z
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413373CDQ2G50-125DCMZ-A93
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413382CDQ2G50-125DCMZ-A93L
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413391CDQ2G50-125DCMZ-A93L3
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413407CDQ2G50-125DCMZ-A93V
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413416CDQ2G50-125DCMZ-A93VL
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413425CDQ2G50-125DCMZ-A93VS
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413434CDQ2G50-125DCMZ-F7BAL
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413443CDQ2G50-125DCMZ-F7BVL
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413452CDQ2G50-125DCMZ-F7NVL
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413486CDQ2G50-125DCMZ-J793
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413495CDQ2G50-125DCMZ-M9B3
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413504CDQ2G50-125DCMZ-M9BAL
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413513CDQ2G50-125DCMZ-M9BL
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413522CDQ2G50-125DCMZ-M9BVL
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413531CDQ2G50-125DCMZ-M9BWZ
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413547CDQ2G50-125DCMZ-M9BZ
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413556CDQ2G50-125DCMZ-M9N
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413565CDQ2G50-125DCMZ-M9NVL
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413574CDQ2G50-125DCMZ-M9NWL
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413461CDQ2G50-125DCMZ-F9N
23,550
取扱い終了
返品不可
34413477CDQ2G50-125DCMZ-F9NWL
26,450
取扱い終了
返品不可
34413583CDQ2G50-125DCMZ-P3DWSC
31,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする