曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-50DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-50DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614567CDQ2G50-50DMZ
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413592CDQ2G50-50DMZ-A73
21,180
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413601CDQ2G50-50DMZ-A73HL
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413617CDQ2G50-50DMZ-A73HZ
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413626CDQ2G50-50DMZ-A73L
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413635CDQ2G50-50DMZ-A73LS
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413644CDQ2G50-50DMZ-A73S
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413653CDQ2G50-50DMZ-A80L
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413662CDQ2G50-50DMZ-A90VL
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413671CDQ2G50-50DMZ-A93L
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413687CDQ2G50-50DMZ-A93V
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413696CDQ2G50-50DMZ-A93VL
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413705CDQ2G50-50DMZ-A93VLS
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413714CDQ2G50-50DMZ-A93VS
18,920
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413723CDQ2G50-50DMZ-F7BAL
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413732CDQ2G50-50DMZ-F7BVL
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413775CDQ2G50-50DMZ-J79W
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413784CDQ2G50-50DMZ-J79WL
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413793CDQ2G50-50DMZ-M9B
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413802CDQ2G50-50DMZ-M9BAL
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413811CDQ2G50-50DMZ-M9BL
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413827CDQ2G50-50DMZ-M9BVL
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413836CDQ2G50-50DMZ-M9BW
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413845CDQ2G50-50DMZ-M9BWL
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413854CDQ2G50-50DMZ-M9BWS
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413863CDQ2G50-50DMZ-M9BWV
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413872CDQ2G50-50DMZ-M9BWZ
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413881CDQ2G50-50DMZ-M9NL
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413897CDQ2G50-50DMZ-M9NVL
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413741CDQ2G50-50DMZ-F9BAL
25,050
取扱い終了
返品不可
34413757CDQ2G50-50DMZ-F9BWV
22,950
取扱い終了
返品不可
34413766CDQ2G50-50DMZ-F9BWZ
24,150
取扱い終了
返品不可
34413906CDQ2G50-50DMZ-P3DWSC
28,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする