曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-50DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-50DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614576CDQ2G50-50DZ
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413915CDQ2G50-50DZ-A73
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413924CDQ2G50-50DZ-A73C
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413933CDQ2G50-50DZ-A73HL
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413942CDQ2G50-50DZ-A73L
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413951CDQ2G50-50DZ-A93
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413967CDQ2G50-50DZ-A93L
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413976CDQ2G50-50DZ-A93V
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413985CDQ2G50-50DZ-A93VL
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34413994CDQ2G50-50DZ-F79W
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34414003CDQ2G50-50DZ-F79WL
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34414012CDQ2G50-50DZ-F7BAL
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34414021CDQ2G50-50DZ-F7BAVL
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34414037CDQ2G50-50DZ-F7BAZ
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34414046CDQ2G50-50DZ-F7BVL
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34414055CDQ2G50-50DZ-F7BWVL
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34414091CDQ2G50-50DZ-J79L
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34414107CDQ2G50-50DZ-M9BAL
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34414116CDQ2G50-50DZ-M9BAVL
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34414125CDQ2G50-50DZ-M9BAZ
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34414134CDQ2G50-50DZ-M9BL
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34414143CDQ2G50-50DZ-M9BVL
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34414152CDQ2G50-50DZ-M9BWL
23,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34414161CDQ2G50-50DZ-M9BWL3
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34414177CDQ2G50-50DZ-M9BWVL
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34414186CDQ2G50-50DZ-M9NWL
23,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34414064CDQ2G50-50DZ-F9BWL
23,150
取扱い終了
返品不可
34414073CDQ2G50-50DZ-F9BWL3
27,250
取扱い終了
返品不可
34414082CDQ2G50-50DZ-F9NW
22,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする