曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L100-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L100-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
全97種類を絞り込む
ストローク(mm)
97種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614682CDQ2L100-100DCMZ100
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425431CDQ2L100-100DCMZ-A73100
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425447CDQ2L100-100DCMZ-A73CL100
50,380
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425456CDQ2L100-100DCMZ-A73L100
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425465CDQ2L100-100DCMZ-A93100
47,520
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425474CDQ2L100-100DCMZ-A93L100
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425483CDQ2L100-100DCMZ-A93V100
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425492CDQ2L100-100DCMZ-A93VL100
48,840
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425501CDQ2L100-100DCMZ-F7BAL100
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425517CDQ2L100-100DCMZ-M9BAL100
52,580
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425526CDQ2L100-100DCMZ-M9BVL100
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425535CDQ2L100-10DCMZ-A7310
38,230
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34425544CDQ2L100-10DCMZ-A93V10
38,010
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34425553CDQ2L100-110DCMZ110
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425562CDQ2L100-110DCMZ-A73110
48,840
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425571CDQ2L100-110DCMZ-A93V110
48,620
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425587CDQ2L100-125DCMZ125
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425596CDQ2L100-125DCMZ-A73C125
50,160
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425605CDQ2L100-125DCMZ-A73CZ125
51,480
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425614CDQ2L100-125DCMZ-A73L125
49,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425623CDQ2L100-125DCMZ-A93L125
48,620
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425632CDQ2L100-125DCMZ-A93VL125
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425641CDQ2L100-125DCMZ-F79125
51,150
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425657CDQ2L100-125DCMZ-F79L125
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425666CDQ2L100-125DCMZ-J79WL125
53,570
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425675CDQ2L100-125DCMZ-M9BWL125
51,370
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425684CDQ2L100-125DCMZ-M9N125
50,380
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425693CDQ2L100-125DCMZ-M9NL125
51,040
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425702CDQ2L100-150DCMZ150
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425711CDQ2L100-150DCMZ-A73150
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425727CDQ2L100-150DCMZ-A73HLS150
47,410
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425736CDQ2L100-150DCMZ-A93LS150
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425745CDQ2L100-150DCMZ-A93V150
49,010
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425763CDQ2L100-150DCMZ-J79150
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425772CDQ2L100-150DCMZ-J79WL150
53,960
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425781CDQ2L100-150DCMZ-M9BWL150
51,760
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425797CDQ2L100-150DCMZ-M9BWVZ150
53,080
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425806CDQ2L100-15DCMZ-J7915
41,310
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34425815CDQ2L100-15DCMZ-M9B15
40,430
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34425824CDQ2L100-175DCMZ175
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425833CDQ2L100-175DCMZ-A73175
50,930
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425842CDQ2L100-175DCMZ-A73L175
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425851CDQ2L100-175DCMZ-A93V175
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425867CDQ2L100-175DCMZ-A93VL175
51,370
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425876CDQ2L100-175DCMZ-J79WL175
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425885CDQ2L100-175DCMZ-M9BWL175
53,460
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425894CDQ2L100-175DCMZ-M9N175
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425903CDQ2L100-200DCMZ200
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425912CDQ2L100-200DCMZ-A73200
52,640
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34425921CDQ2L100-200DCMZ-A73L200
53,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする