曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L12-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L12-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
内容量
1個
全72種類を絞り込む
ストローク(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614734CDQ2L12-10DMZ10
4,790
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429491CDQ2L12-10DMZ-A7310
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429507CDQ2L12-10DMZ-A73L10
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429516CDQ2L12-10DMZ-A73LS10
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429525CDQ2L12-10DMZ-A73Z10
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429534CDQ2L12-10DMZ-A8010
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429543CDQ2L12-10DMZ-A90V10
7,540
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429552CDQ2L12-10DMZ-A93L10
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429561CDQ2L12-10DMZ-A93V10
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429577CDQ2L12-10DMZ-A93VL10
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429586CDQ2L12-10DMZ-A93VLS10
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429595CDQ2L12-10DMZ-A93VZ10
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429604CDQ2L12-10DMZ-F7BVL10
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429613CDQ2L12-10DMZ-F7BVLS10
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429622CDQ2L12-10DMZ-F7NV10
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429631CDQ2L12-10DMZ-M9BVL10
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429647CDQ2L12-10DMZ-M9BVLS10
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429656CDQ2L12-10DMZ-M9NV10
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429665CDQ2L12-15DMZ15
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429674CDQ2L12-15DMZ-A7315
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429683CDQ2L12-15DMZ-A73L15
10,560
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429692CDQ2L12-15DMZ-A73Z15
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429701CDQ2L12-15DMZ-A93V15
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429717CDQ2L12-15DMZ-A93VL15
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429726CDQ2L12-15DMZ-A93VZ15
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429735CDQ2L12-15DMZ-F7BV15
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429744CDQ2L12-15DMZ-F7BVL15
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429762CDQ2L12-15DMZ-J79L15
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429771CDQ2L12-15DMZ-M9BL15
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429787CDQ2L12-15DMZ-M9BV15
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429796CDQ2L12-15DMZ-M9BVL15
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429805CDQ2L12-15DMZ-M9N15
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429814CDQ2L12-15DMZ-M9NW15
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429823CDQ2L12-20DMZ20
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429832CDQ2L12-20DMZ-A73L20
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429841CDQ2L12-20DMZ-A9320
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429857CDQ2L12-20DMZ-A93L20
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429866CDQ2L12-20DMZ-A93V20
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429875CDQ2L12-20DMZ-A93VL20
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429884CDQ2L12-20DMZ-J7920
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429893CDQ2L12-20DMZ-M9B20
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429902CDQ2L12-20DMZ-M9BV20
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429911CDQ2L12-25DMZ25
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429927CDQ2L12-25DMZ-A7325
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429936CDQ2L12-25DMZ-A93V25
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429945CDQ2L12-25DMZ-J79WL25
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429954CDQ2L12-25DMZ-M9BWL25
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429963CDQ2L12-30DMZ30
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429972CDQ2L12-30DMZ-A7330
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34429981CDQ2L12-30DMZ-A73H30
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする