薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-50DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-50DZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
37件中 1~37件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33615041 CDQ2L25-50DZ
CADデータダウンロード
9,520
8,698
9,568 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452397 CDQ2L25-50DZ-A73
13,810
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452406 CDQ2L25-50DZ-A73H
13,810
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452415 CDQ2L25-50DZ-A73HL
14,470
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452424 CDQ2L25-50DZ-A73HZ
15,130
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452433 CDQ2L25-50DZ-A73L
14,470
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452442 CDQ2L25-50DZ-A73LS
11,990
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452451 CDQ2L25-50DZ-A73Z
15,130
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452467 CDQ2L25-50DZ-A80HL
14,250
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452476 CDQ2L25-50DZ-A90L
CADデータダウンロード
12,270
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452485 CDQ2L25-50DZ-A93
CADデータダウンロード
12,930
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452494 CDQ2L25-50DZ-A93L
CADデータダウンロード
13,590
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452503 CDQ2L25-50DZ-A93V
CADデータダウンロード
13,590
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452512 CDQ2L25-50DZ-A93VL
CADデータダウンロード
14,250
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452521 CDQ2L25-50DZ-A93VLS
CADデータダウンロード
11,880
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452537 CDQ2L25-50DZ-A93VZ
CADデータダウンロード
14,960
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452546 CDQ2L25-50DZ-F79WS
13,700
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452555 CDQ2L25-50DZ-F7BAL
20,190
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452564 CDQ2L25-50DZ-F7BV
16,010
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452573 CDQ2L25-50DZ-F7BVL
16,670
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452582 CDQ2L25-50DZ-F7NV
16,120
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452607 CDQ2L25-50DZ-J793
19,250
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452616 CDQ2L25-50DZ-J79L
16,670
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452625 CDQ2L25-50DZ-J79WL
18,540
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452634 CDQ2L25-50DZ-M9B
CADデータダウンロード
15,130
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452643 CDQ2L25-50DZ-M9B3
17,930
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452652 CDQ2L25-50DZ-M9BAL
CADデータダウンロード
17,990
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452661 CDQ2L25-50DZ-M9BL
CADデータダウンロード
15,790
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452677 CDQ2L25-50DZ-M9BLS
CADデータダウンロード
12,650
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452686 CDQ2L25-50DZ-M9BV
CADデータダウンロード
16,010
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452695 CDQ2L25-50DZ-M9BVL
CADデータダウンロード
16,670
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452704 CDQ2L25-50DZ-M9BW
CADデータダウンロード
15,680
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452713 CDQ2L25-50DZ-M9BWL
CADデータダウンロード
16,340
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452722 CDQ2L25-50DZ-M9BWV
CADデータダウンロード
16,340
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452731 CDQ2L25-50DZ-M9NV
CADデータダウンロード
16,010
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452747 CDQ2L25-50DZ-M9NWS
CADデータダウンロード
12,600
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34452591 CDQ2L25-50DZ-F9BW
16,250
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする