薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-30DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-30DCMZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
37件中 1~37件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33615285 CDQ2L32-30DCMZ
CADデータダウンロード
12,320
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465234 CDQ2L32-30DCMZ-A73
16,610
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465243 CDQ2L32-30DCMZ-A73HL
17,270
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465252 CDQ2L32-30DCMZ-A73L
17,270
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465261 CDQ2L32-30DCMZ-A73LS
14,800
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465277 CDQ2L32-30DCMZ-A73ZS
15,130
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465286 CDQ2L32-30DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
16,390
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465295 CDQ2L32-30DCMZ-A93LS
CADデータダウンロード
14,360
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465304 CDQ2L32-30DCMZ-A93V
CADデータダウンロード
16,390
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465313 CDQ2L32-30DCMZ-A93VL
CADデータダウンロード
17,050
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465322 CDQ2L32-30DCMZ-A93VLS
CADデータダウンロード
14,690
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465331 CDQ2L32-30DCMZ-A93VZS
CADデータダウンロード
15,050
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465347 CDQ2L32-30DCMZ-F79
18,920
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465356 CDQ2L32-30DCMZ-F79WL
21,340
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465365 CDQ2L32-30DCMZ-F7BAL
22,990
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465374 CDQ2L32-30DCMZ-F7BAVL
22,990
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465383 CDQ2L32-30DCMZ-F7BVL
19,470
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465392 CDQ2L32-30DCMZ-F7BWV
20,680
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465435 CDQ2L32-30DCMZ-J79L
19,470
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465444 CDQ2L32-30DCMZ-J79WL
21,340
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465453 CDQ2L32-30DCMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
20,790
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465462 CDQ2L32-30DCMZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
21,450
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465471 CDQ2L32-30DCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
18,590
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465487 CDQ2L32-30DCMZ-M9BV
CADデータダウンロード
18,810
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465496 CDQ2L32-30DCMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
19,470
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465505 CDQ2L32-30DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
18,480
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465514 CDQ2L32-30DCMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
19,140
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465523 CDQ2L32-30DCMZ-M9BWLS
CADデータダウンロード
15,730
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465532 CDQ2L32-30DCMZ-M9BWSDPC
22,880
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465541 CDQ2L32-30DCMZ-M9BWV
CADデータダウンロード
19,140
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465557 CDQ2L32-30DCMZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
19,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465566 CDQ2L32-30DCMZ-M9N
CADデータダウンロード
18,150
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465575 CDQ2L32-30DCMZ-M9NW
CADデータダウンロード
18,480
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465584 CDQ2L32-30DCMZ-M9NWL
CADデータダウンロード
19,140
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34465401 CDQ2L32-30DCMZ-F9BW
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
34465417 CDQ2L32-30DCMZ-F9BWLS
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
34465426 CDQ2L32-30DCMZ-F9BWSDPC
22,750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする