薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-250DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-250DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33615592CDQ2L40-250DCMZ
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482411CDQ2L40-250DCMZ-A73
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482427CDQ2L40-250DCMZ-A73CLS
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482436CDQ2L40-250DCMZ-A73H
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482445CDQ2L40-250DCMZ-A73HL
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482454CDQ2L40-250DCMZ-A73HLS
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482463CDQ2L40-250DCMZ-A73L
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482472CDQ2L40-250DCMZ-A73L3
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482481CDQ2L40-250DCMZ-A73Z
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482497CDQ2L40-250DCMZ-A79WL
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482506CDQ2L40-250DCMZ-A80HL
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482515CDQ2L40-250DCMZ-A90L
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482524CDQ2L40-250DCMZ-A93
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482533CDQ2L40-250DCMZ-A93L
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482542CDQ2L40-250DCMZ-A93V
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482551CDQ2L40-250DCMZ-A93VL
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482567CDQ2L40-250DCMZ-A93VL3
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482576CDQ2L40-250DCMZ-F7BAL
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482585CDQ2L40-250DCMZ-F7BV
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482603CDQ2L40-250DCMZ-M9BAL
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482612CDQ2L40-250DCMZ-M9BL
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482621CDQ2L40-250DCMZ-M9BV
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482637CDQ2L40-250DCMZ-M9BVL
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482646CDQ2L40-250DCMZ-M9BW
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482655CDQ2L40-250DCMZ-M9BWL
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482664CDQ2L40-250DCMZ-M9NVL
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482673CDQ2L40-250DCMZ-M9NW
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482682CDQ2L40-250DCMZ-M9NWL
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34482594CDQ2L40-250DCMZ-F9BWL
25,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする