薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
全277種類を絞り込む
ストローク(mm)
277種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33615757CDQ2L50-10DCMZ10
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489174CDQ2L50-10DCMZ-A73L10
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489183CDQ2L50-10DCMZ-A73LS10
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489192CDQ2L50-10DCMZ-A93VL10
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489201CDQ2L50-10DCMZ-A93VLS10
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489217CDQ2L50-10DCMZ-F7BVL10
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489226CDQ2L50-10DCMZ-M9BVL10
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489235CDQ2L50-110DCMZ110
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489244CDQ2L50-115DCMZ-A73LS115
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489253CDQ2L50-115DCMZ-A93VLS115
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489262CDQ2L50-125DCMZ125
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489271CDQ2L50-125DCMZ-A73125
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489287CDQ2L50-125DCMZ-A73H125
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489296CDQ2L50-125DCMZ-A73HL125
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489305CDQ2L50-125DCMZ-A73L125
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489314CDQ2L50-125DCMZ-A73LS125
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489323CDQ2L50-125DCMZ-A93125
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489332CDQ2L50-125DCMZ-A93L125
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489341CDQ2L50-125DCMZ-A93L3125
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489357CDQ2L50-125DCMZ-A93V125
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489366CDQ2L50-125DCMZ-A93VL125
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489375CDQ2L50-125DCMZ-A93VLS125
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489384CDQ2L50-125DCMZ-F7NWVL125
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489393CDQ2L50-125DCMZ-J79125
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489402CDQ2L50-125DCMZ-J79LS125
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489411CDQ2L50-125DCMZ-J79WL125
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489427CDQ2L50-125DCMZ-M9B125
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489436CDQ2L50-125DCMZ-M9BLS125
23,210
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489445CDQ2L50-125DCMZ-M9BWL125
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489454CDQ2L50-125DCMZ-M9NWL125
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489463CDQ2L50-125DCMZ-M9NWVL125
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489472CDQ2L50-130DCMZ130
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489481CDQ2L50-130DCMZ-J79130
26,790
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489497CDQ2L50-130DCMZ-M9B130
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489506CDQ2L50-135DCMZ135
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489515CDQ2L50-135DCMZ-A73L135
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489524CDQ2L50-135DCMZ-A73LS135
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489533CDQ2L50-135DCMZ-A93VLS135
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34489542CDQ2L50-140DCMZ-A73L140
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489551CDQ2L50-145DCMZ-A73LS145
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489567CDQ2L50-145DCMZ-A80L145
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489576CDQ2L50-145DCMZ-A90VL145
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489585CDQ2L50-145DCMZ-A93VLS145
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489594CDQ2L50-15DCMZ15
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489603CDQ2L50-15DCMZ-A7315
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489612CDQ2L50-15DCMZ-A93V15
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489621CDQ2L50-15DCMZ-M9BS15
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489637CDQ2L50-15DCMZ-M9BV15
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489646CDQ2L50-15DCMZ-M9BWVL15
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489655CDQ2L50-165DCMZ165
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする